カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 農業機械(4)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SCHMALZ(シュマルツ)(10)
- ニッセイ(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 協和[機構部品](1)
- SIEMENS(1)
- OWON(オウオン)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- プロトティップ(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「1ag60」の検索結果

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥118税込¥1301袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥94税込¥1031袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)
OWON(オウオン)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SFF
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
真空パッド SPOB1f
SCHMALZ(シュマルツ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,000税込¥6,6001セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格MS903部品名称ネームプレート図解NoGB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS903 -A 本体部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.59、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.2、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.66、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.59、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.63、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.60、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.59、MK30-3 本体部品_No.63、SD90-6 本体部品_No.63、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.60
ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格7X7X30リヨウカク部品名称ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク図解NoMS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.6、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.60、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.46、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.71、MS551 本体部品_No.54、MS613DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.52、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.24など
ヒラザガネ 10MM
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421セット(5個)8日以内出荷図解NoDK-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ 10MM_No.53、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ヒラザガネ 10MM_No.39、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.70、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ヒラザガネ 10MM_No.53、GKD600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ヒラザガネ 10MM_No.60、MDJ61G-26 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.60、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.53、MDJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.53、MD575 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、MD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.53、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62など
スナップリング
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(5個)8日以内出荷図解NoMK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.9、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.24、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.8、MD-J60SG エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.24、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スナップリング_No.24、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.9、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スナップリング_No.9、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.27、DKJ60G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スナップリング_No.24、MDJ81G-30 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、GS15E エンジン キャブレータなど
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)
プロトティップ¥16,980~税込¥18,678~1本9日以内出荷用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SGON
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,498税込¥4,9481個14日以内出荷から31日以内出荷段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON