カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 機構部品(6)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「1ap-34」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
669税込736特価
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
139税込153
1個
9日以内出荷
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
Oリング(1AP) ヤンマーOリング(1AP)ヤンマー
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5 シュナイダーエレクトリックセーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5シュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1475アズワン品番65-8064-59
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7641アズワン品番65-7981-46
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7794アズワン品番65-8009-98
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7658アズワン品番65-7988-48
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7753アズワン品番65-7980-09
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDMシールを備え、110Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7651アズワン品番65-7981-50
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7696アズワン品番65-8006-74
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングとEPDMシールを使用し、230Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7685アズワン品番65-7979-75
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDM シールを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7675アズワン品番65-8013-51
スクリユ BIGM(丸山製作所)スクリユBIGM(丸山製作所)
289税込318
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称スクリユ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.89MB)図解NoMCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375-1(16) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425-1(18) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.30、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.30、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ375(16) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425(18) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.5
スクリユ バルブ BIGM(丸山製作所)スクリユ バルブBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
部品名称スクリユ バルブ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.76MB)図解NoMCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.34、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.33、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.15、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.16、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.15、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.34、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.16、MCZ254T キャブレタ部品_No.18、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.18、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.16、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.15、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.16、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.33、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.15、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.34
Hニードルスプリング BIGM(丸山製作所)HニードルスプリングBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
部品名称Hニードルスプリング関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.76MB)図解NoMCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.225、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.34、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.225、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.225、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.225、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.25、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.225、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.26、MCZ254T キャブレタ部品_No.34、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.26、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.26、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.26、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.25、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.25、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.26、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.26、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.26、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.26
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H05 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H05SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T05 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T05SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L01SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K01SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z01) SMCKQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z01)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT管接続口径1/8シール方式シール剤付
KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V01) SMCKQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V01)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V01SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T01SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8