カテゴリ
- 清掃用品(22)
- 機構部品(7)
- 制御機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(24)
- ダイキン工業(2)
- NOK(2)
- DiodesZetex(2)
- コガネイ(1)
- 昭和技研工業(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- アキツ(1)
- ヤンマー(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
- スギハラ(SUGIHARA)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 大阪魂(1)
- Autobahn(1)
エコロジープロダクト
「1ap-40」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥87~税込¥96~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥739税込¥8131袋(5個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング 1AP
NOK¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台欠品中40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。質量(kg)12.4ダストコンテナ容量(L)40電源(V)100-100電源周波数(Hz)50-60吸水量(L)(ダストコンテナ)23付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル色アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Phモーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
クリップシステム対応ホースコネクターセット
ケルヒャー¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から4日以内出荷【2.639-329.0】。 NEWクリップシステム対応ホースコネクターセット。ドライバキュームID35用。 パイプ径 :ID 35。 色:黒。 適合機種:T 7/1 Classic、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp。 。 【2.889-149.0】。 ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 35。 パイプ径 : ID 35。 入数 (個):1。 色:黒。 梱包重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):130 x 90 x 55。 適合機種:NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H。
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
エコフィルター 強化タイプ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
合成繊維フィルターバッグ
ケルヒャー¥6,998税込¥7,6981式(5枚)当日出荷ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも適合本体NT40/1AP、NT40/1Tact
乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。質量(kg)11.8ダストコンテナ容量(L)30電源(V)100-100電源周波数(Hz)50-60吸水量(L)(ダストコンテナ)15付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370色アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Phモーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
フロアノズル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
サクションパイプ ステンレス製
ケルヒャー¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)505質量(kg)0.3色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37パイプサイズID 35入数1
アダプター電動工具用
ケルヒャー¥6,298税込¥6,9281個当日出荷電動工具差し込み口の直径は外側が約 36mm 、内側が約 30mm です。径が合わない場合は、径変換アダプター( 5.453-016.0 )をご利用ください。黒い部分は日本のネジと逆向きに回すと外れます。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×45×50パイプ径(Φmm)35
サクションパイプ プラスチック製
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個当日出荷乾湿両用クリーナー用サクションパイプ。プラスチック製。パイプ内径35mm、長さ500mm。適合機種NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質樹脂製長さ(mm)500質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×37×37パイプサイズID 35入数1
車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)幅(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36パイプ径(Φmm)ID 35入数1
アダプター電動工具用
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷NT電動工具アダプター(2.889-151.0)用 3段階の径変換アダプター。内径26-27mm、32-34mm、35-37mm(アダプターの外側からかぶせる場合)、外径21.5mm、27mm、31mm(アダプターの内側に差し込む場合)に対応します。適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×45×45パイプ径(Φmm)35
グラスファイバーフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥9,398~税込¥10,338~1箱(100枚)翌々日出荷から17日以内出荷ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
サクションホース
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.7タイプ標準タイプ長さ(m)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 40入数1
サクションパイプ
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷サクションパイプ 内径:35mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 ( ):ID 35。 入数 (個):2。 材質:樹脂製。 長さ (mm):505。 色:アンスラサイトグレー。 重量 (kg):0.3。 梱包重量 (kg):0.3。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):502 x 80 x 40。 適合機種:NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1
コードレスポリッシャー (バッテリー1個付)
Autobahn¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級Ⅲ電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サクションホース径40、4m
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷サクションホース、長さ4m、パイプ径 ID40、標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
セーフティーフィルターバッグ, 5 x , NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナに対応したセーフティフィルターバッグ。5枚入り。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。適合機種NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact質量(kg)1.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×275×70入数5
サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷油自体の吸引はできません。油が混じった汚水(軽い油濁汚水)吸引用です。旧接続(クリップシステム)。金属製パイプに接続ください。長さ10m、パイプ径 ID40、耐油性、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
NT接続用コーン 径35mm
ケルヒャー¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径35mm用です。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NTベンディングパイプ径35ステンレス、NTベンディングパイプ径35メタル、質量(kg)0.033径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×53×53入数(個)1
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥9,998~税込¥10,998~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
掃除機用塵埃アダプターノズル
ケルヒャー¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷乾湿両用掃除機 NT 用塵埃アダプターノズル。ドリルの使用などで出る粉塵を外に漏らさず吸引します。ドリル直径 15mm まで。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×106×117パイプ径(Φmm)ID 35入数1
ターボフロアツール DN 35/32
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×185×40入数1
CS 40 Me(サイクロンセパレーター)
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製質量(kg)0.2径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン入数(個)1
ツイストシリンダ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。作動方式複動形
スイベルジョイント AP
昭和技研工業¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc