カテゴリ

  • メカニカル部品(99)
  • 制御機器(21)
  • 清掃用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(10)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap-50」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP50 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP50

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング 1AP NOK

    Oリング 1AP

    NOK
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • R 1/4"x 50mm 水口ジョイント エスコ

    R 1/4"x 50mm 水口ジョイント

    エスコ
    429税込472
    1本
    当日出荷
    仕様●金型用●材質:真鍮●タケノコ径:12.5mm●取付ねじ:R(PT)1/4"●首下:50mm●使用圧力:1MPa
  • R/MT MISSION MAZDA(マツダ)

    R/MT MISSION

    MAZDA(マツダ)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
  • (28781)ワイパー アーム ニッサン

    (28781)ワイパー アーム

    ニッサン
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW

    住友重機械工業
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)1.5軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号2変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    289,800税込318,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10 LEM

    LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10

    LEM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け
    寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    569税込626
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)2.2軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号3変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    339,800税込373,780
    1台
    34日以内出荷から76日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    319,800税込351,780
    1台
    34日以内出荷から76日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 50Ω 50W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 50Ω 50W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP851ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm長さ = 10.67mm奥行き = 3.44mm高さ = 16.52mmリードピッチ = 5.34mmAP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    109,800税込120,780
    1台
    41日以内出荷から51日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 2Ω 50W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 2Ω 50W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP851ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm長さ = 10.67mm奥行き = 3.44mm高さ = 16.52mmリード径 = 0.86mmAP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 200Ω 50W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 200Ω 50W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP851ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm長さ = 10.67mm奥行き = 3.44mm高さ = 16.52mmリード径 = 0.86mmAP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ 住友重機械工業

    プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ

    住友重機械工業
    94,980税込104,478
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプギヤモータ
  • プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ 住友重機械工業

    プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ

    住友重機械工業
    94,980税込104,478
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプギヤモータ
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEEFT1H470AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEEFT1H470AP

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 50Ω 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 50Ω 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリード径 = 1.62mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
    トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
  • エコフィルター 強化タイプ ケルヒャー

    エコフィルター 強化タイプ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
    適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリップシステム対応ホースコネクターセット ケルヒャー

    クリップシステム対応ホースコネクターセット

    ケルヒャー
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【2.639-329.0】。 NEWクリップシステム対応ホースコネクターセット。ドライバキュームID35用。 パイプ径 :ID 35。 色:黒。 適合機種:T 7/1 Classic、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp。 。 【2.889-149.0】。 ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 35。 パイプ径 : ID 35。 入数 (個):1。 色:黒。 梱包重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):130 x 90 x 55。 適合機種:NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H。
  • 帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ アズピュア(アズワン)

    帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,298税込1,428
    1袋(50枚)
    当日出荷
    静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
  • フロアノズル ケルヒャー

    フロアノズル

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
    適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • ベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mm ケルヒャー

    ベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mm

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラスチック 内径 35mm。クリップシステム対応。 入数 (個) :1。 パイプ径 ( ) :ID 35。 材質:樹脂製。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :245 x 70 x 50。 適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
  • サクションパイプ ステンレス製 ケルヒャー

    サクションパイプ ステンレス製

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。
    適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)505質量(kg)0.3シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37パイプサイズID 35入数1