カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(6)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「1ap29」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥37~税込¥41~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • SSQ1000-4 SMC

    SSQ1000-4

    SMC
    ¥489税込¥538
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29-N

    NOK
    ¥65税込¥72
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP29N部品番号NOK:CO00027-AJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング(1AP) ヤンマー

    Oリング(1AP)

    ヤンマー
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング図解NoMCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.16、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.16、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.16、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MGC-S400 エンジン部品_No.17、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.16
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥329税込¥362
    1個
    8日以内出荷
    備考M8部品名称ナツト図解NoMCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.26、MCZ300AV(10) 本体部品_No.92、MCZ310AV(14) 本体部品_No.92、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.27、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.26、MCZ300AV(12) 本体部品_No.92、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.29、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.29、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.27、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.29、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.29、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.80、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.23、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.57、MCZ255T(10) エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.35、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.57、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.29、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.27、MCZ310AV(12) 本体部品_No.92、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.29、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.27
  • ダンパキャップ BIGM(丸山製作所)

    ダンパキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダンパキヤツプ図解NoMCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.29、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.10、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.18、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.28、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.29、MCZ375(16) ハンドル部品_No.18、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.28、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    種類ギヤモータ
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)

    住友重機械工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付)

    住友重機械工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付)

    住友重機械工業
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付)

    住友重機械工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外)

    住友重機械工業
    ¥116,300~税込¥127,930~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外)

    住友重機械工業
    ¥116,300~税込¥127,930~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付)

    住友重機械工業
    ¥176,500~税込¥194,150~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)

    住友重機械工業
    ¥203,500~税込¥223,850~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付)

    住友重機械工業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4低速軸方向取付方向自由