カテゴリ

  • メカニカル部品(280)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • 制御機器(52)
  • 切削工具(34)
  • 機構部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 農業機械(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap3」の検索結果

関連キーワード
615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (1AP3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AP3)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
399税込439特価
1袋(10個)ほか
当日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型) エスコ-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm電源CR2032×2個(付属)測定範囲(℃)‐50/275精度±0.5℃(‐30/99.9℃)分解能0.1℃機能オートホールド、アラームプローブ長(mm)55mm防水性IP67
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコポジドライブビット(Bi Torsion)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコポジドライブビット(Bi Torsion)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
SH10-1-Aポンプ3インチ付き 泉精器製作所SH10-1-Aポンプ3インチ付き泉精器製作所
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
仕様ヘッド分離式油圧パンチャー薄鋼管サイズフルセットトラスコ品番226-1214質量(kg)14.0
充電器 インガソール・ランド充電器インガソール・ランド
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
トラスコ品番819-5995RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
VVQ20 SMCVVQ20SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
KEY COMP,BLANK   35121K1AP30 ホンダKEY COMP,BLANK 35121K1AP30ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKDFCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフローCKD
104,100税込114,510
1個
当日出荷から21日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から60日以内出荷
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100L) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100L)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2) SMCLEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2) SMCLEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mm
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF32K2) SMCLEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF32K2)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ32mm
L Series(LEY25DB) SMCL Series(LEY25DB)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH16LK)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
139税込153
1個
9日以内出荷
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100B) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100B)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25A-100M) SMCL Series(LEY25A-100M)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
(82111)エンジンルームメイン ワイヤ トヨタ(82111)エンジンルームメイン ワイヤトヨタ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
L Series(LER50K) SMCL Series(LER50K)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ50
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
11 Series(11-LEFS25) SMC11 Series(11-LEFS25)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LA)SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(558件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(89件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
関連キーワード
...