ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ
軽量で、ハンドリングが容易なため、搬送用にも適しています。
加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。
ボトムポートにより中高粘度材料でも圧送可能です。
レギュレーターおよびリリーフバルブが標準装備されています。
- 材質
- 本体/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)、リリーフバルブ/パーフロOリング
- 使用圧力(MPa)
- 0.49以下
- 取出口
- 取り出し口・加圧ポート接続部:トップポート(上部)Rc(PT)1/4
- レギュレータ
- ダイヤフラム式、圧力調整範囲:0.02~0.7MPa、適合チューブ径:外径Φ6エアチューブ
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ




























![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)
![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)

