カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「1ass-8」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
56,369税込62,006
1袋(5000個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
SS-80AS用 メインフィルター HEPA goot(太洋電機産業)SS-80AS用 メインフィルター HEPAgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
SS-80AS用メインフィルターHEPAです。
用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160NSMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
使用流体空気
トリップメーターケーブル ASS 8K1-83603-01 YAMAHA(ヤマハ)トリップメーターケーブル ASS 8K1-83603-01YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160T)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)SMC
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)SMC
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ326 SMCSJ326SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式2位置ダブル
SJ316 SMCSJ316SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4使用流体空気
SJ2A6 SMCSJ2A6SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
SJ226 SMCSJ226SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数4使用流体空気
SJ216 SMCSJ216SMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式2位置シングル
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(60件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら