カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(5)
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「1b7-2517g-00」の検索結果

ロータ センサ 5RB-2517G-00
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷主な適合純正品番4YR-2517G-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
スイッチ 36Y-82917-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
スピードセンサーKIT
KITACO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。 スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。 ※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。 ○デフォルト設定: タイヤ外周長:1500mm 検出ポイント:4 ※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。 グロム JC61全車種主な適合車種GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
NISSIN ブレーキマスター用ブレーキスイッチ
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 スイッチASSY レトロブレーキマスターシリンダーにもご使用可能です。主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
Z1/Z2リアブレーキスイッチ
PMC(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。リード線2本(黒・緑)
直動形2ポートソレノイドバルブ VX235
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23