カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
「1bg-125」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G125-N
NOK¥199税込¥2191個当日出荷型式旧型式:OR1BG125N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00220-BJIS呼び旧JIS:G125太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)124.4内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.14以下
ベースステーLRセット
DAYTONA(デイトナ)¥4,398税込¥4,8381セット4日以内出荷BW'S125(16)にウインドシールドRS/SSシリーズを装着するための専用ベースステー。ウインドシールドRS(品番:94822)、ウインドシールドSS(品番:94740)用の補修品。用途適合車種:BW'S125(16) [BG1]。ウインドシールドRS/SSシリーズ専用ステー。ウインドシールドRS/SS(品番:94822/94740)用の補修品。左右セット対応ウインドシールドRS/SS(品番:94822/94740)用適合車種BW'S125(16) [BG1]