カテゴリ

  • 物流用品(651)
  • 制御機器(115)
  • 農業機械(115)
  • オフィス家具(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 日用品(22)
  • 作業工具(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • バイク部品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 家電(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 理美容(12)
  • 事務用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業服(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「1bg」の検索結果

関連キーワード
1,314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ベージュ)【タンク:500ml】  ベージュ KB01-BG KEURIG

    キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ベージュ)【タンク:500ml】 ベージュ KB01-BG

    KEURIG
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    スリムでコンパクト設計。電源立ち上げから約20秒で抽出可能。抽出湯量は4段階設定(70ml、140ml、200ml、240ml)。水タンクは500mlで3杯分に対応(140ml抽出の場合)。濃い味わいにも対応するストロングモード搭載
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • サラサマルチ 0.5 ゼブラ

    サラサマルチ 0.5

    ゼブラ(9件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
    インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
  • PPストラップバスケット ちどり産業

    PPストラップバスケット

    ちどり産業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン素材の収納バスケット お部屋の小物入れなど使い方はいろいろ
    質量(kg)0.33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×25.5
  • ワンタッチベルト フジ矢

    ワンタッチベルト

    フジ矢(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ブラック・ゴールド幅(mm)50長さ(mm)120(最大)トラスコ品番859-4125材質ナイロン質量(g)150
  • ノンスリップH型 オルファ

    ノンスリップH型

    オルファ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    強靭な刃厚0 .7mmの特大H刃を装着。 ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大カッターです。
    規格H型グレートラスコ品番360-7585全長(mm)175摘要ノンスリップH型質量(g)137適合替刃・カッター特大H刃(HB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィットライトS シャープ 0.5 ゼブラ

    エアーフィットライトS シャープ 0.5

    ゼブラ(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • プラダンケース用袋取手 エスコ

    プラダンケース用袋取手

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個(2個)
    当日出荷
    用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
  • 墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用D環止め

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    50mm幅用D環止め
    材質ポリエチレン適合50mm幅ベルト用
  • PPバスケット ちどり産業

    PPバスケット

    ちどり産業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インテリアのアクセントに!小物収納バスケット丈夫なPPベルトを編み上げた収納BOX。便利なフタ付きなのでホコリが入りにくく安心。 編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、丈夫で型崩れしにくい。薬や化粧品などの小物入れに。
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×16×14.5
  • サラサマルチ 0.4 ゼブラ

    サラサマルチ 0.4

    ゼブラ(8件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。4色+シャープペン
    インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.4仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    36税込40特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業

    水中ライト・集魚ライト SY66

    山田実業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
    用途水中ライト・集魚ライト本体長さ(mm)133最大径(Φmm)38
  • 黒金シリーズ ビスカップ フジ矢

    黒金シリーズ ビスカップ

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途ビスカップとして。ブラック適応電気工事向け
  • 便座当り止めゴム ミヤコ

    便座当り止めゴム

    ミヤコ
    689税込758
    1個
    欠品中
    便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。
    材質CR
  • プラダンケース用取手 エスコ

    プラダンケース用取手

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個(10個)
    当日出荷
    材質PP形状プラダン寸法(mm)87×23取付穴(mm)91×27入数(個)10
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • オートビュレット(ガロン瓶付き) アズワン

    オートビュレット(ガロン瓶付き)

    アズワン
    48,312税込53,143
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
  • ペン型電動ドライバーホルダー (黒金) フジ矢

    ペン型電動ドライバーホルダー (黒金)

    フジ矢
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途電動ペン型インパクトドライバーの収納に。 ドライバービット×2収納可能。材質ライト PU レザー質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×255×70
  • ペンケース COMPASS(コンパス)

    ペンケース

    COMPASS(コンパス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超多機能!大容量!タテにもヨコにも使えて、色んな物がたくさん入る便利でオシャレなペンケース! 立ててファスナーを開けると色んなペンが約15~20本も入ります ファスナーを開けたあとのフラップはマグネットできちんと留まります 消しゴムや付箋を入れるのに便利な入り口がゴムのメッシュポケット。 定規やハサミなどの飛び出しを防ぐゴムベルト付き フタの方には、2種類の大きさのメッシュポケットがあります
    繰り返し・詰め替え対応
  • クリッパー1段差し フジ矢

    クリッパー1段差し

    フジ矢
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。急な雨でも安心です。泥、ホコリなど汚れても簡単に拭き取れます。クリッパーの先端が当たってこすれても破れにくい生地です。
    用途クリッパー専用のホルダーとして。材質PVC生地形状クリッパー1段差しトラスコ品番859-4149幅(mm)85高さ(mm)260質量(g)70
  • コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングロールタップ R+V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形)

    IDEC(和泉電気)
    219税込241
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類電力調整器
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    599税込659
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインキュート2 ユニット

    サインキュート2

    ユニット(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
    取付方式スタンド式
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 板ラチェットレンチ フジ矢

    板ラチェットレンチ

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
    ブラック
  • 墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用ロープ収納袋

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)190×220質量(g)20仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    ケーブル引出方向ストレート
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • KNICKSオリジナルロゴ刺繍ワッペン W-1 ニックス(KNICKS)

    KNICKSオリジナルロゴ刺繍ワッペン W-1

    ニックス(KNICKS)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    アイロン付け可能
    寸法(mm)45×95
  • 万能ガン BG-1 精和産業

    万能ガン BG-1

    精和産業
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷
    ノズル口径(Φmm)リシン用: 3/5.5/6.5/7.5、タイル用: 5/6.5/8/10
  • サインキュート2 ユニット

    サインキュート2

    ユニット
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
    付属品プラスチックビス8個付材質高密度ポリエチレン寸法(mm)340Φ×1017H質量(kg)2(満水時:約10)
...