カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
  • バイク純正部品(305)
  • 制御機器(190)
  • 自動車純正部品(136)
  • 農業機械(115)
  • オフィス家具(111)
  • 機構部品(55)
  • 塗料(44)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • メカニカル部品(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 日用品(26)
  • 作業工具(24)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 安全保護具(21)
  • 物流用品(20)
  • 理美容(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • バイク部品(19)
  • 建築金物(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 照明(14)
  • 家電(14)
  • 事務用品(14)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 切削工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 介護用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bg」の検索結果

1,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BGSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BGSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(01) 1/8ボディサイズ20ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
AW Series(AW20-N01BG) SMCAW Series(AW20-N01BG)SMC
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコック付オートドレン仕様(-) オートドレンなし
グラフイツク 1 BG1-F8391-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BG1-F8391-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
エンブレム 1 BG1-F1781-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 BG1-F1781-00YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ブラケツト,フロントアツパ 1 BG1-F1415-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,フロントアツパ 1 BG1-F1415-00YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
エキゾーストパイプアセンブリ 1 BG1-E4610-00-98 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストパイプアセンブリ 1 BG1-E4610-00-98YAMAHA(ヤマハ)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番BG1-E4610-00-98主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
シリンダ 1 BG6-E1311-01 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 1 BG6-E1311-01YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ベージュ)【タンク:500ml】  ベージュ KB01-BG KEURIGキューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ベージュ)【タンク:500ml】 ベージュ KB01-BGKEURIG
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
スリムでコンパクト設計電源立ち上げから約20秒で抽出可能抽出湯量は4段階設定(70ml、140ml、200ml、240ml)水タンクは500mlで3杯分に対応(140ml抽出の場合)濃い味わいにも対応するストロングモード搭載
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サラサマルチ 0.5 ゼブラサラサマルチ 0.5ゼブラ(8件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
グラフイツク 1 BG6-F8391-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BG6-F8391-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
ベアリング,スラスト 1 BG4-11426-00 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング,スラスト 1 BG4-11426-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
プレート (BG1N) MAZDA(マツダ)プレート (BG1N)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
グラフイツク 1 BG6-F8391-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BG6-F8391-10YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
スペーサー (BG1N) MAZDA(マツダ)スペーサー (BG1N)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
バルブ,チエツク 1 BG4-24362-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ,チエツク 1 BG4-24362-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
エアーフィットライトS シャープ 0.5 ゼブラエアーフィットライトS シャープ 0.5ゼブラ(3件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
PPストラップバスケット ちどり産業PPストラップバスケットちどり産業
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレン素材の収納バスケット お部屋の小物入れなど使い方はいろいろ
質量(kg)0.33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×25.5
グラフイツク 1 BG6-F173E-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BG6-F173E-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
ダンパ 1 BG7-F317J-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 1 BG7-F317J-00YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
PPバスケット ちどり産業PPバスケットちどり産業
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インテリアのアクセントに!小物収納バスケット丈夫なPPベルトを編み上げた収納BOX。便利なフタ付きなのでホコリが入りにくく安心。 編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、丈夫で型崩れしにくい。薬や化粧品などの小物入れに。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×16×14.5
マフラ 1 BG6-E4711-12 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 BG6-E4711-12YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
マフラ 1 BG6-E4711-11 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 BG6-E4711-11YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
ラベル, ノーテイス ウインドシールド 1 BG6-F815K-01 YAMAHA(ヤマハ)ラベル, ノーテイス ウインドシールド 1 BG6-F815K-01YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
ガスケツト,シリンダヘツド 1 BG4-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,シリンダヘツド 1 BG4-11181-00YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ガスケツト,ヘツドカバ- 1 BG4-11193-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,ヘツドカバ- 1 BG4-11193-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ノンスリップH型 オルファノンスリップH型オルファ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
強靭な刃厚0 .7mmの特大H刃を装着。 ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大カッターです。
規格H型グレートラスコ品番360-7585全長(mm)175摘要ノンスリップH型質量(g)137適合替刃・カッター特大H刃(HB)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチベルト フジ矢ワンタッチベルトフジ矢(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ブラック・ゴールド幅(mm)50長さ(mm)120(最大)トラスコ品番859-4125材質ナイロン質量(g)150
カバ-,スラスト 1 2BG-F2128-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スラスト 1 2BG-F2128-01YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
カムシヤフトアセンブリ 1 BG6-E2170-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフトアセンブリ 1 BG6-E2170-00YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
プラダン用コーナー エスコプラダン用コーナーエスコ(2件のレビュー)
230税込253
1セット(4個)ほか
当日出荷
S×S用。下穴目印用の穴付き。リブ付。
材質PP形状プラダン寸法(mm)70×70入数(個)4
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプTRUSCO
9,498税込10,448
1台
当日出荷から9日以内出荷
溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用D環止めツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から17日以内出荷
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン適合50mm幅ベルト用
...