カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)

「1bp-50a」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
6,674税込7,341
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 2A-BST形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
SPXコネクタパネル カナレ電気SPXコネクタパネルカナレ電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)
取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
ブラケットバンパー (BP) MAZDA(マツダ)ブラケットバンパー (BP)MAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (1A16) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (1A16)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.1(R) ボデ (BP) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.1(R) ボデ (BP)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.1(L) ボデ (BP) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.1(L) ボデ (BP)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プレート(R) F.バンパサイド (BP) MAZDA(マツダ)プレート(R) F.バンパサイド (BP)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
プレート(L) F.バンパサイド (BP) MAZDA(マツダ)プレート(L) F.バンパサイド (BP)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
交直フルデジタル TIG溶接機YC-500BP4 水冷仕様セット パナソニックコネクト交直フルデジタル TIG溶接機YC-500BP4 水冷仕様セットパナソニックコネクト
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)82周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG)、DC400(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×543×896機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)17.3以上(商用電源の場合)、34.6以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)MIX TIG:20~500、直流手溶接:10~400、エキスパート直流TIG:5~500、エキスパート交流TIG:20~500最高無負荷電圧(V)DC81定格出力電圧(V)DC24(直流TIG)/AC26(交流TIG)、DC36(直流手溶接)ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力17.3kVA(16.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)MIX TIG:16~25、直流手溶接:20~36、エキスパート直流TIG:16~24、エキスパート交流TIG:16~26
(63310)ルーフ ヘッドライニングASSY トヨタ(63310)ルーフ ヘッドライニングASSYトヨタ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
パッキンA50 BIGM(丸山製作所)パッキンA50BIGM(丸山製作所)
409税込450
1個
7日以内出荷
規格CGAJ-200-NBR図解NoBP504A 本体、付属品部品 パッキンA50_No.37、BP504A-1 本体、付属品部品 パッキンA50_No.38
カムロック50クミタテ(PF) BIGM(丸山製作所)カムロック50クミタテ(PF)BIGM(丸山製作所)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
規格50MM(A.C)2図解NoGKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、BP504A 本体、付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.36、MP5030E-2M 本体,付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.36、BP504A-1 本体、付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、GKP501E 本体,付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、BP5040A 本体部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.28
スタータASSY リコイル BIGM(丸山製作所)スタータASSY リコイルBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(1MB)図解NoMS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.1、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.15、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1
グリッド BIGM(丸山製作所)グリッドBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
7日以内出荷
部品名称グリツド関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)図解NoBP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 グリッド_No.3、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.3、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.3、MSA413R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.3、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.3、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.3、MSA513-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.3、MP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 グリッド_No.3、MSA413-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.3、MP2530EW-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品_No.3、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.3、MSA513R3-M エンジン エアクリーナなど
Eリング BIGM(丸山製作所)EリングBIGM(丸山製作所)
61税込67
1個
12日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.77MB)図解NoMP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 Eリング_No.2、MSW-71-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.5、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品Eリング_No.52、MBW270E-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.50、BP254 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 Eリング_No.5、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン キャブレタ部品_No.52、CSH-94-1 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.10、MS330CNA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.14、MS310EC-3M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.50、MK313EK コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.14、BP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 Eリング_No.5など