カテゴリ

  • 農業機械(63)
  • 制御機器(20)
  • 清掃用品(15)
  • 作業工具(14)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 家電(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
さらに商品を絞り込む

「1bp-10」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
超短ボックスビット ANEX超短ボックスビットANEX
259税込285
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車KG
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。<br />食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
400税込440
1個
当日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)6エスコ品番EA611BP-106本数1
5.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BP-105本数1刃先マグネットあり
3.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BP-103本数1刃先マグネットあり
4.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ4.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)4エスコ品番EA611BP-104本数1
8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)8エスコ品番EA611BP-108本数1
5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BP-100
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
2.5x100mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ2.5x100mm [Ball-Hexagon]ドライバービットエスコ
349税込384特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA611BP-102B本数1刃先マグネットあり
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットねじ LAMP(スガツネ工業)ローレットねじLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1パック
4日以内出荷
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAYVishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズVISHAY
139税込153
1個ほか
7日以内出荷
グラフイツク 1 BP8-28391-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BP8-28391-10YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ<br />P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ<br />P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート
エンブレム 1 BP8-2834C-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 BP8-2834C-10YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ<br />P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283アズワン品番65-7774-09
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ<br />P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356アズワン品番65-7579-67
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bpケルヒャー
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセットケルヒャー
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V使用時間エコモードで66分使用可能騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)吸引風量(L/s)40
バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1麻場
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。<br />充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。<br />カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。<br />ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp プロ向けセットケルヒャー
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはプロ向けの高性能バッテリーと、急速充電器がセットになったお買い得のモデルです。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希 麻場カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希麻場
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!<br />使える除草剤散布用噴口が充実!<br />ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。<br />バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。<br />充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】<br />少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)<br />発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。<br />【Zノズル(人力用)ノズルチップ】<br />多量散布除草剤用・扇形状の霧<br />粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。<br />【広角除草噴口W型ノズルチップ】<br />多量散布除草剤用<br />粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。<br />【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】<br />少量散布除草剤用<br />粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。質量(kg)2.5タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(総吐出量)8.5~76.5L連続使用時間(分)50~90バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)40
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B3M
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
オイルシール KoyoオイルシールKoyo(170件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B3M
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B3M
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
WING POST GRI 746-BP TYPH 50 '10 65747500XH1 piaggio(ピアッジオグループ)WING POST GRI 746-BP TYPH 50 '10 65747500XH1piaggio(ピアッジオグループ)
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
SPLASH POST GRI 746-BP TYPH 50 '10 65747300XH1 piaggio(ピアッジオグループ)SPLASH POST GRI 746-BP TYPH 50 '10 65747300XH1piaggio(ピアッジオグループ)
6,598税込7,258
1個
31日以内出荷
Deflector GRI 746 SX-BP TYPH 50 '10 65746200XH1 piaggio(ピアッジオグループ)Deflector GRI 746 SX-BP TYPH 50 '10 65746200XH1piaggio(ピアッジオグループ)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E 3M(スリーエム)3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら