55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
667 税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1個
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 材質ポリアセタール(UL94HB)
1セット(20個)
339 税込373
当日出荷

BIGM(丸山製作所)スタータアセンブリ
規格19~25フクム 図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷


本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい アズワン品番65-9307-14
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP18N 部品番号NOK:CO00016-B JIS呼び旧JIS:P18 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)17.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。暗い場所でも優れた視認性。
長さ(mm)1 タイプBP18
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷



1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷










BISONが日本向けに作成した中径木用の斧。 薪割だけでなく、焚き付け作りにも活躍します。
柄長さ(mm)750 質量(g)【刃】1500
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

バッグに入れて持ち運ぶことができる、軽くて使いやすい小型の手斧。 焚きつけ作りなど様々な用途に対応します。
柄長さ(mm)330 質量(g)【刃】500
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷


BIGM(丸山製作所)パッキン
規格GKP2540E 図解NoBP2540A 本体部品 パッキン_No.17、GKP4040E 本体部品 パッキン_No.18、GKP2540E 本体部品 パッキン_No.18、BP2540A(NF) 本体部品 パッキン_No.17、GKP4040E-1 本体部品 パッキン_No.18、BP4040A 本体部品 パッキン_No.17
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キヤブレータAY
備考19~38フクム 部品名称キヤブレータAY 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 図解NoMKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.18、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.18、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.18、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.18、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.18
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバー
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.1MB) 図解NoBP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 カバー_No.18、MSW-71-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.18、BP4040A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 カバー_No.18、MS171EMM コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.18、MP2520E-4M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品 カバー_No.18、MSS154EMM コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.18、MS154EA-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ,部品_No.18、MP2530EW-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.18、BP2540A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 カバー_No.18、GSW708 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 カバー_No.18、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 カバー_No.18など
1個
169 税込186
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケーシングカバー
規格GKP2540E 図解NoBP4040A 本体部品 ケーシングカバー_No.18、BP2540A 本体部品 ケーシングカバー_No.18、GKP4040E 本体部品 ケーシングカバー_No.19、BP2540A(NF) 本体部品 ケーシングカバー_No.18、GKP4040E-1 本体部品 ケーシングカバー_No.19、GKP2540E 本体部品 ケーシングカバー_No.19
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロッカーアームASSY
規格18~24フクム 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 図解NoGKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ロッカーアームASSY_No.17、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 ロッカーアームASSY_No.17、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロッカーアームASSY_No.18、MSW1008-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.18、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 ロッカーアームASSY_No.17、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.18、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ロッカーアームASSY_No.17、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ロッカーアームASSY_No.17、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロッカーアームASSY_No.18、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ロッカーアームASSY_No.17、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロッカーアームASSY_No.18、MSW-72-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リードワイヤ
関連資料展開図1(1.16MB) 図解NoGKP5040E エアクリーナ,キャブレタ部品 リードワイヤ_No.43、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 リードワイヤ_No.27、BP504A エンジン GT400PN-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 リードワイヤ_No.18、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 リードワイヤ_No.43、GKP5140E エアクリーナ,キャブレタ部品 リードワイヤ_No.43、GKP4140E エアクリーナ,キャブレタ部品 リードワイヤ_No.43、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 リードワイヤ_No.27、BP504A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 リードワイヤ_No.43、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 リードワイヤ_No.18、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 リードワイヤ_No.27、GKP8041E エアクリーナ,キャブレタ部品 リードワイヤ_No.43、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.12、GKP8040E エアクリーナ,キャブレタ部品 リードワイヤ_No.43、GKP4140E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 リードワイヤ_No.43、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 リードワイヤ_No.27、GKP5040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 リードワイヤ_No.43、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 リードワイヤ_No.12、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 リードワイヤ_No.12
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格GKP2540E 図解NoBP2540A 本体部品 6カクボルトSW_No.19、BP2540A(NF) 本体部品 6カクボルトSW_No.19、GKP2540E 本体部品 6カクボルトSW_No.20、BP8040A 本体部品 6カクボルトSW_No.18、GKP4040E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.20、GKP5040E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.21、GKP8040E 本体部品 6カクボルトSW_No.18、BP5040A 本体部品 6カクボルトSW_No.20、BP4040A 本体部品 6カクボルトSW_No.19、GKP5040E 本体部品 6カクボルトSW_No.21、GKP4040E 本体部品 6カクボルトSW_No.20
1個
165 税込182
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoGSW1007(B) エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.18、MFH-G352-1 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.32、BP404 エンジン インテーク、エクゾースト部品 ガスケット インシユレータ_No.17、MFH-P260 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.32
1個
91 税込100
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルゲージCP
規格19フクム 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 図解NoMFH-G352-1 エンジン クランクケース部品_No.19、BP404 エンジン クランクケース部品 オイルゲージCP_No.18、GSW1007(B) エンジン クランクケース部品_No.17、MFH-P260 エンジン、クランクケース部品_No.19
1個
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格GKP4140E 図解NoGKP4140E 本体部品 Oリング_No.18、BP5040A 本体部品 Oリング_No.13、GKP5040E 本体部品 Oリング_No.13、GKP5040E-1 本体部品 Oリング_No.13、GKP4140E-1 本体部品 Oリング_No.18
1個
319 税込351
7日以内出荷

規格PF1クロ、G1クロ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 図解NoMP2520E2-B 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.20、MP254HK-1 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.19、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ハキダシグチ_No.18、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.18、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.18、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ハキダシグチ_No.17、BEP25 本体部品_No.18、MP2520EW-M 本体部品_No.27、BP254B 本体 付属品部品 ハキダシグチ_No.19、MP2530E2 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.18、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.18、MP2520EW-K 本体部品_No.27、MP2520E2 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.19
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
部品名称ピン 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMS515R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 ピン_No.22、MS515R4CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.18、MS415EA-LS エアクリーナ キャブレタ コントロールパネル部品_No.18、MK413EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,テールパイプ,ガスケットセット部品_No.19、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.18、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.18、MSV413L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、MS410ESR-2M-1 キャブレタ部品_No.23、MS171EMM-2-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.18など
1個
209 税込230
7日以内出荷

関連キーワード