21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
4,807 税込5,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1個
特価
60 税込66
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1750種類の商品があります)


1セット(20個)
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP44N 部品番号NOK:CO00042-B JIS呼び旧JIS:P44 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)43.7 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
翌々日出荷

岩田製作所バンパープロ
耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
長さ(m)1
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スタッドボルト
図解NoGS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 スタツドボルト_No.3、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 スタツドボルト_No.45、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 スタツドボルト_No.3、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 スタツドボルト_No.44、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 スタツドボルト_No.45
1個
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジボルト
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.16MB) 図解NoMS154EA-M フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.20、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フランジボルト_No.20、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.44、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.43、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42、MS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.44、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.44、MP2520E-4M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フランジボルト_No.20、MS154EMM フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.20、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.44、MS171EMM-2-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42など
1個
61 税込67
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベンホンタイ
部品名称ベンホンタイ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.01MB) 図解NoMW2SF25G-B 部品_No.70、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.43、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.47、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.43、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.45、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.45、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.44
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルト
規格M8X75X22 部品名称6カクアナツキボルト 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.57MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.71MB) 展開図37(0.66MB) 図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.43、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX35G 部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1513B-F ポンプ部品_No.39、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.39、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.42、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.49、MW3SF30EE(2004) 部品_No.43、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.41、MW3SF29EL(HP) 部品_No.40、MW2SF25G-B 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.43、MW3SF34G(2004) 部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.41、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.41、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.42、MW3SF53G 部品_No.39、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.38
1セット(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S5 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.45、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.44、MS310EA-M 調圧装置部品_No.60、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.6、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.59、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格G80 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB) 図解NoBSA-420JAW 操作舵 ホイル部品_No.6、BSA-420JASG G-3 操作舵 ホイル部品_No.6、MP5020E-K本体,付属品部品Oリング_No.18、MP4020E-2K 本体,付属品部品 Oリング_No.18、BSA-410 操行舵 ホイル部品_No.3、BSA-411SG G-3 操行舵 ホイル部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S 操作舵、ホイル部品_No.6、MP4130E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.19、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 Oリング_No.18、BSA-420JDASH 操作舵 ホイル部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング_No.21、BSA-411S 操行舵 ホイル部品_No.6、MP5030E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.19、BP504A 本体、付属品部品 Oリング_No.19、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-1部品_No.44、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.44など
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 図解NoBP2521MA 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP254HK-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、GKP251 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP2530E-S 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、BP2521A 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、GKP250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、GKP252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、BEP25 本体部品_No.39、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2541H 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.51、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.51、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MLP252E 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP252E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.32、BP254 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.44、BP254B 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2521AS 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、GKP252-1 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.7
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

光学求心モデル、ガイドライト新搭載。高速で安定した距離・角度設定。ノンプリ 約0.3秒 精度3+2ppm。プリズム 約0.8秒 精度2+2ppm
仕様データ記録:【外部メモリ】USB メモリ 標準付属品 (8GB) に対応、【形式】データ入力 (CSV、 SIMA)、データ出力 (APA、 CSV、 SIMA)、【記録容量 ( 座標データもしくは観測データ)】記録点数 約 40,000 点 その他国土地理院認定:2 級 A トータルステーション申請予定 適合測距部:【測距範囲( 気象条件通常時 )】 ノンプリズム:600m、ミニプリズム:2000 m、1素子プリズム:3500m、【測距精度】[プリズム]2 ~ 3500m:± (2+2ppm × D) mm、[反射シート]2 ~ 5 m:± (10+2ppm × D) m、5 ~ 200m:± (2+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+2ppm × D) mm、[ノンプリズム]2 ~ 5m:± (10+2ppm × D) mm、5 ~ 200m:± (3+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+3ppm × D) mm、【最小表示】1 mm / 0.1 mm 切替、【測距時間】[初回測距]ノンプリズム:約 0.3 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.8 秒、[連続測距]ノンプリズム:約 0.7 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.3 秒、【気象補正】有 (気温 ・ 気圧入力)、【レッドマーク機能 (ポインティング)】有、【トリガーキー】有 寸法(mm)幅 215×高さ 369×長さ 176( 突起物を除く) 質量(kg)5.93(バッテリ含む) 径(Φmm)(対物有効)望遠鏡:48 形式基盤部:シフト式 使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 規格レーザ安全:【測距部】プリズム:クラス1、ノンプリズム : クラス3 倍率望遠鏡:30X 方式求心:光学、測角部:【測角方式】アブソリュート ・ ロータリー ・ エンコーダ、【検出方式】H:両側検出、V:両側検出、【最小表示】1” /5” /10” 選択可、【測角精度 (標準偏差) JIS B 7912-3 (ISO 17123-3)】5″ 表示部【表示器】正反両側バックライト付き 320 × 240 px カラー 対応自動傾斜補正装置:【方式】光電補正式、【補正軸】2軸、【補正範囲】± 3’、ガイドライト:【視認可能範囲】5°、【中央誘導範囲】30’ 機能標準搭載プログラム:【測定 ・ 計算】放射トラバース、逆打測定、杭打測定、後方交会法、オフセット測定、 対辺測定、 REM 測定、 面積計算、内外分点、 ライン計測、 4 点交点計算、 幅杭測定、単回観測、 水準測定、 機械高測定計算 インターフェースBluetooth5.0 クラス 2 最大通信距離約 10 m バッテリー内部:【電源】Li-ion 7.4V 3350mAh、 バッテリ 2 個標準装備、ホットスワップ対応、【1充電あたりの使用時間(バッテリ 2 個使用の場合)】連続測距:約 26 時間、測角:約 44 時間、【充電時間】1個充電で約 2 時間 / 2 個同時充電の場合約 4 時間(BP07) 視界望遠鏡:1° 30’ 分解力望遠鏡:3″ 防塵防水性能IP65 ( 本体 ) 気泡管感度棒気泡管:30” /2mm、円形気泡管:8′、電子気泡管:1″ 関連資料(0.93MB) (0.27MB) 距離(最短視準)望遠鏡:1.7(m)
1個
1,198,000 税込1,317,800
8日以内出荷