カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1fk-24560-00」の検索結果

フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
(213件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。用途バイクの交換用フューエルフィルターとして仕様ペーパー濾過仕様
フィルタアセンブリ 1FK-24560-10
YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷主な適合純正品番1FK-24560-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
フュエルフィルター
NTB(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
二輪車用フューエルフィルター
DAYTONA(デイトナ)(143件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。仕様-全長(mm)90寸法L(mm)90寸法D(mm)28寸法B(mm)57.5最大外径(mm)28
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥508~税込¥559~1個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。仕様ペーパー
ブラケット フィルター 1FK-24566-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ)
KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。最大外径(mm)21全長(mm)60色レッド寸法B(mm)32寸法D(mm)21寸法L(mm)60仕様レッド
エアフィルター 1FK-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ他社参考品番(NTB)YA-1024
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。 ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。用途ホース内径6mm用仕様ペーパー全長(mm)48.5寸法L(mm)48.5寸法d(mm)7寸法A(mm)6寸法D(mm)35寸法B(mm)32.5最大外径(mm)35
パイプ 3 4TR-24313-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
クランプ フュエルパイプ 1 4BR-24366-00
YAMAHA(ヤマハ)¥649税込¥7141個3日以内出荷主な適合純正品番1AE-24366-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ガソリン フィルター ブラス ホースナイケイ7.5-8mmヨウ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷真鍮製削り出し口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。 振動の影響により緩みが生じる場合がございます。両端のホースが捻じれ(回る)ことの無い様、注意して取付けて下さい。適合ホース内径Φ7.5~8mm全長(mm)90