カテゴリ

  • 農業機械(115)
  • バイク部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 制御機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(5)
  • 縫製用品(5)
  • 日用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)

「1jk」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズazbil(旧:山武)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
自動接手横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
自動接手散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から9日以内出荷
JIS規格JISホース接続可否
通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD CLP形SANKOSHA(サンコーシャ)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
水抜クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水抜クロス分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
キャップナットを外せば両方へ同時に送水可能
1000ml ディスペンシィングボトル エスコ1000ml ディスペンシィングボトルエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
用途可燃性液体に最適容量(mL)1000エスコ品番EA991JK-2材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)200ノズルフレキシブルノズル
500ml デイスペンシングボトル エスコ500ml デイスペンシングボトルエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
用途可燃性液体に最適容量(mL)500エスコ品番EA991JK-1材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)210ノズルフレキシブルノズル
水抜クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水抜クロス分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
キャップナットを外せば両方へ同時に送水できます。
使用地区寒冷地
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
73,980税込81,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。
用途キッチン用ワンホール混合栓。
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
仕様泡沫吐水、吐水口120°回転
シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
仕様ナット式取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様吐水口116°回転
シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS、valve(環境配慮バルブ)取付穴径(Φmm)35~40吐水口116°回転
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッド部分が引き出せる。水はねしにくい泡沫吐水。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水ホース長さ(m)1
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所洗面所
IEC規格対応 2点検出形防爆スイッチ(センターニュートラル形) azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出形防爆スイッチ(センターニュートラル形)azbil(旧:山武)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。 浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)1~30対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
タテ形防爆リミットスイッチ azbil(旧:山武)タテ形防爆リミットスイッチazbil(旧:山武)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
9,890税込10,879特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
iPhone 13 mini用 液晶保護フィルム 抗ウイルス・抗菌 PGAiPhone 13 mini用 液晶保護フィルム 抗ウイルス・抗菌PGA
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
細菌の増殖を抑制する抗ウイルス・抗菌加工されたiPhone 5.4inch用の液晶保護フィルムです。 圧倒的に早い抗ウイルス性能で1分間に99%のウイルスが減少。9万回擦った後も、同様の抗ウイルス・抗菌効果を発揮します。 光の反射を抑えて画面が見やすいアンチグレアタイプ。 保護ケースに干渉しにくい安心設計。 フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
適合機種iPhone 13 mini特性抗菌加工、反射防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×128×0.23質量(g)2サイズ(inch)5.4
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式、寒冷地仕様
厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)(引き出し)1.1取付穴径(Φmm)36~38取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみCKD
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KITCKD
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
MIWA UR(G1) JKKPMK53-J R DT36 ST MIWAMIWA UR(G1) JKKPMK53-J R DT36 STMIWA
9,798税込10,778
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 右勝手グリーン購入法適合
MIWA UR(G1) JKKPMK53-J L DT36 ST MIWAMIWA UR(G1) JKKPMK53-J L DT36 STMIWA
9,798税込10,778
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 左勝手グリーン購入法適合
【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証E&Qマーク
縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ 縦ポストプッシュ錠 コンセント付 900W450D1110H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ 縦ポストプッシュ錠 コンセント付 900W450D1110H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1110機能縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ、縦ポストプッシュ錠、コンセント付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ 縦ポストプッシュ錠 コンセント付 900W450D1110H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ 縦ポストプッシュ錠 コンセント付 900W450D1110H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1110機能縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ、縦ポストプッシュ錠、コンセント付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯ゼブラ(32件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.5先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
リボンヒーター アズワンリボンヒーターアズワン(3件のレビュー)
9,270税込10,197
1本
当日出荷
使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂