ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。
材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR
質量(g)約480
取付方式垂直
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)【目盛】85
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。
材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR
形状パネル突出形・横目盛形
質量(g)約120
取付方式垂直
使用温度範囲(℃)-20~60
精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。
質量(g)約200
取付方式垂直
使用温度範囲(℃)-10~50
精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
ボタン操作でスピーディーに基準圧発生
オートゼロ補正機能
圧力源不要
圧力単位切替
バッテリー内蔵(8h)
用途設備メンテナンス(空調、ダクト、フィルター)、製薬会社のクリーンルーム、原子力発電所 など
仕様ヒステリシス:0.1%FS、オーバープレッシャー:測定レンジの200倍、校正温度:+25℃、媒体:空気または非腐食性気体
セット内容本体、チューブ、電源コード(接地アダプタ付)、収納ケース(ベルト付)、取扱説明書
質量(kg)約4.5
電源100VAC ±15%(50/60Hz)+バッテリー
精度0.1%FS ± 1digit
表示大型LCD
測定レンジ±1kPa
消費電力(VA)約10
保存温度範囲(℃)-10~+70
温度特性Span:0.03%/℃ (+10℃~+50℃)、Zero:±0%(オートゼロ補正機能)
圧力ポート6mm ホース継手
動作温度範囲(℃)+10~+40
サービス分類レンタル
感圧部にステンレス製ベローズを採用した耐食性に優れる微差圧用の差圧計です。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。
仕様片耐圧:20kPa
材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR
質量(kg)約8
取付方式2Bパイプ取付
使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)150
精度±1.5%F.S
測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。
目盛角度270°
圧力レンジ(kPa)1
圧力導入口Rc1/4
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。小形・軽量です。
用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。
材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR
質量(g)約570
取付方式取付金具(垂直取付)
使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)100
精度±3%F.S
測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)
目盛角度90°
耐圧(kPa)200
圧力導入口Rc1/8
入力信号DC±20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号501~10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~100mV
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~100μA
RoHS指令(10物質対応)対応
差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。指示目盛板に設定指針があり、また設定軸も計器前面にあり設定が容易にできます。小形・軽量です。
用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。
材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR
質量(kg)約1.6
取付方式取付金具(垂直取付)
使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)100
精度±3%F.S
測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと
目盛角度90°
耐圧(kPa)200
圧力導入口Rc1/8
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。
設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。
マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。
小形・軽量です。
取付ねじ取付
圧力導入口Φ5.5タケノコ継手
材質【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD
取付姿勢C:垂直
精度±5%max.P.以内
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。
適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)
材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1
電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下
圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)
表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)
保護等級IP40(屋内仕様)
消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
応答速度100ms以下
コネクタe-CON準拠
最大圧力(kPa)許容50
使用高度2000m以下
表示周期200ms
高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。
脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。
通電状態をLEDにより表示します。
本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。
主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付
圧力導入口Φ5タケノコ
材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅
精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)
電源12V DC~36V DC
出力4~20mA DC
測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所
温度係数±0.06%F.S./℃
温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)
使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
応答性250ms
材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)
保護構造屋内設置形(ケース)
質量(g)約70
標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ100 立形(B枠取付穴)
材質(接続部)C3604BD
精度±1.5%F.S.
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ