22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち易い取手付
用途保存容器として。 材質(本体)硝子 材質(フタ)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。
茶、目盛り部ナチュラル色 高さ(mm)207 質量(g)92.9 径(Φ)98 口径(内径)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あふれま洗瓶パック サンプラテック 動画あり
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1袋(6本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 容量(L)1 乳白 材質(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×145 口径(Φmm)(本)外寸:97.4、内寸:86 キャップ赤12角 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10L
エコ商品
サイズ(コック)RC20A タイプ平角 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)10 目盛(mL)なし 全高(mm)フタ付/334 口内径(Φmm)36.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応 胴寸(mm)303×148
1個(10L)
3,500 税込3,850
9日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 L
エコ商品
サイズ(コック)RC20A タイプ平角 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)5 目盛(mL)なし 全高(mm)フタ付/280 口内径(Φmm)36.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応 胴寸(mm)259×122
1個(5L)
3,198 税込3,518
9日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L
エコ商品
用途サンプル保存・貯蔵容器 高さ(mm)フタ付/280 タイプ平角 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)5 目盛(mL)なし 口内径(Φmm)36.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
3,298 税込3,628
9日以内出荷

タイガー魔法瓶業務用電気ケトル わく子 PCJ-H1型
エコ商品
ホテルの客室に安心と安全のサービスを! 蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。 安心・安全設計を追求しました。 底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)0.8 機能広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能 消費電力(W)【湯わかし時】600 本体質量(kg)約0.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×22.3×19.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫
エコ商品
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。 ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を 入れて保管します。 ※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン 容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。 試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。 ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、 安定した保管ができます。 本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質ステンレスSUS304 質量(kg)75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900 収納数60本 (500mL瓶) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷

ベストコLuminac ピュア ジャークラブ
エコ商品
お菓子など乾いた食品、ハーブやスパイスなどの保存に 食品以外でも小物入れにもお使いいただけます フタの部分のつまみが大きいのでフタを持ち上げたり回したりするときにも便利 丸みのある形状でデザイン性もよいので、飾ってインテリアにも使える 電子レンジ・オーブン不可
材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。 棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

サンプラテックエコノクリーンPPボトル広口(個包装)
エコ商品
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP 目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷

フタを外してオーブン調理もできる オーブン調理もできる耐熱ガラス容器 オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える BPAフリーで安心 液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック 積み重ねても揺れにくい安心設計
形状角形
1個
729 税込802
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用濁度&ベントナイト測定器
エコ商品
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目濁度/ベントナイト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度測定値の±2%+0.05NTU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上) 光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF15分間の未使用後 校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて 測定原理90°散乱光方式 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU PC接続RS232、またはUSB ロギング200データ
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷