40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アサヒペン手つき丸缶
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に 材質ブリキ(すずメッキ鋼板) 容量(L)1
1缶(1L)
479 税込527
当日出荷


アサヒペン水性用丸缶
RoHS
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質ブリキ(サテン材)
1缶
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に 材質ブリキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイインターナショナルスパコートG-10
仕様SUS手棒/○ タイプ水溶性白色無機粉 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
1缶(9L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
3,390 税込3,729
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

醤油造りの原点に立ち返り、丸大豆をじっくり仕込んだ本醸造醤油。普通のこいくち醤油に比べ旨味成分が10%多くなっています。丸大豆醤油ならではのまろやかな味わいと深い香りが、お料理の味を一層引き立てます。
1缶(18L)
6,498 税込7,018
5日以内出荷

ジェイインターナショナルチップコート
水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
タイプ水溶性・乳化
1缶(18L)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(18L)
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」。塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】。1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)。一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ。※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)。【適用下地】。モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料製品カタログ(6.95MB) 取扱説明書(0.05MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】。1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性。 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜。 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性。 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ。 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい。 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)。一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ。※アスファルト(不適)。【適用下地】。モルタル、コンクリート 仕様水性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比) 関連資料製品カタログ(0.62MB) 取扱説明書(0.05MB) 塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
1缶(1kg)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液・硬化剤セット。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。色相:ホワイト。つや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り。容量:16kgセット(塗料液14kg・硬化剤2kg)、3.2kgセット(塗料液2.8kg・硬化剤0.4kg)。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入も可能です。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 使用方法塗装:はけ・ウールローラー 等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★ JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分)23℃:20 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
1セット(3.2kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料 機能防藻、防かび、超高耐候性 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、防藻・防かび機能 関連資料※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 つやつや有り
1缶(2.7kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 機能防藻、防かび、超高耐候性 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、防藻・防かび機能 関連資料※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 つやつや有り
1セット(3kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
1セット(3kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
1セット(3kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直結式小型防毒マスク。防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
用途防毒マスク 仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型 適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>) 質量(g)580以下 吸気抵抗(Pa)45以下 排気抵抗(Pa)60以下 二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」。・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合。・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。
用途《適用素材》。内外部木部。《用途》。外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など。《推奨塗装仕様》。内装塗装 1~2回塗り。外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)。塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー。※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。 その他拭き取り不要 種類内外装用水性木材保護塗料 主な用途内外部木部 使用場所屋内外 希釈無希釈 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 取扱説明書※内装1回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※内装2回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※外装2回塗り塗装仕様書(0.1MB) 乾燥時間3~4 塗回数内装1回塗り/外装2回塗り 塗り面積(2回塗り)(m2/L)8 つや3分つや
1缶(0.75L)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1缶(18L)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(18L)
11,980 税込13,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(18L)
8,798 税込9,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(18L)
9,998 税込10,998
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード