カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)

「1l9-w0045」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    2サイクル スーパーゾイル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(165件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
    用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • キャリパシールキット 1J3-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャリパシールキット 1J3-W0047-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番1J3-20000-20
  • ブーツ キャリパ 1J3-25917-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ キャリパ 1J3-25917-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • ピストンアセンブリ キャリパ 1J3-W0057-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンアセンブリ キャリパ 1J3-W0057-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキパッドキット 4K0-W0045-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 4K0-W0045-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1J3-20000-13他社参考品番(VESRAH)VD-205
  • ブリードスクリュキット 1J3-W0048-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブリードスクリュキット 1J3-W0048-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番1J3-20000-30主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • シリンダキット  マスタ 535-W0041-60 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダキット マスタ 535-W0041-60

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボルト ヘキサゴン(1J3) 90101-10308 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ヘキサゴン(1J3) 90101-10308

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキパッド(赤パッド)

    DAYTONA(デイトナ)(162件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
  • ワッシャ 92990-10200 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ 92990-10200

    YAMAHA(ヤマハ)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番9200M-10000
  • 4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    4サイクル スーパーゾイル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(171件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
    用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ワツシヤ 92901-10100 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ 92901-10100

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(73件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ワッシャ 92990-04100 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ 92990-04100

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92901-04100主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
  • 保護メガネ VD-205F ミドリ安全

    保護メガネ VD-205F

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
    付属品専用ポーチトラスコ品番200-1484形状二眼型質量(g)33レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50加工防曇材質(フレーム)プラスチックコーティング高性能曇り止めコート色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり通気孔あり
  • シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 2サイクル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
    仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • ブーツ キャリパ 49006-1054 Kawasaki

    ブーツ キャリパ 49006-1054

    Kawasaki(17件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番49006-1054代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
  • スーパーゾイル スプレー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル スプレー

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(82件のレビュー)
    859税込945
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
    仕様金属表面再生剤配合種別潤滑スプレー
  • ボルト(481) 90109-08367 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト(481) 90109-08367

    YAMAHA(ヤマハ)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90101-08471
  • ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
  • ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの張り具合の調節に。