カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49,743)
  • 制御機器(25,378)
  • バイク純正部品(12,896)
  • メカニカル部品(11,238)
  • 自動車純正部品(10,582)
  • パソコン/周辺機器(9,148)
  • 電気材料(6,939)
  • 農業機械(6,845)
  • 測定用品(6,277)
  • 研磨材(5,895)
  • 科学研究・開発用品(5,221)
  • 機構部品(3,885)
  • 切削工具(2,949)
  • 電動工具(2,911)
  • ねじ・ボルト・釘(2,516)
  • 建材・エクステリア(2,429)
  • 物流用品(2,408)
  • 作業工具(2,154)
  • 建築金物(2,039)
  • 家電(1,881)
  • 空調・電設資材(1,860)
  • バイク部品(1,858)
  • 配管・水廻り設備部材(1,783)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,655)
  • 空圧工具(1,633)
  • オフィス家具(1,613)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,555)
  • 船舶用品・漁業資材(1,481)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,400)
  • 農業・園芸資材(1,376)
  • 縫製用品(1,201)
  • 事務用品(1,185)
  • 作業服(1,020)
  • 安全標識(983)
  • 塗料(967)
  • 医療(955)
  • 店舗什器・備品(907)
  • 自動車補修部品(854)
  • 清掃用品(798)
  • 照明(787)
  • 測量用品(土木/建設)(776)
  • 安全用品(767)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(765)
  • 溶接用品(707)
  • 塗装・養生・内装用品(704)
  • 梱包用品(674)
  • 防犯用品(618)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(610)
  • カー用品(569)
  • テープ(561)
  • 学童・教育用品(553)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(547)
  • トラック純正部品(481)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(476)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(468)
  • トラック輸送・安全用品(412)
  • 厨房用品(411)
  • はんだ関連・静電気対策用品(362)
  • 接着剤・補修材(345)
  • 自転車部品(328)
  • 防災用品(312)
  • クリーンルーム用品(304)
  • 卓上消耗品(298)
  • 測定関連サービス(292)
  • 住設機器(280)
  • 整備工具・収納(273)
  • 介護用品(270)
  • 救急・衛生(253)
  • 手袋(233)
  • バッテリー・電装(231)
  • 保管用品(215)
  • 自動車用オイル・ケミカル(203)
  • スプレー・オイル・グリス(198)
  • 洗車・清掃(187)
  • 洗剤・除去剤(168)
  • 安全保護具(163)
  • トラック用品・パーツ(154)
  • 日用品(137)
  • ヘルスケア(136)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(119)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(83)
  • エンジン工具(74)
  • 農具(71)
  • 鈑金・塗装(68)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(65)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • マスク(52)
  • 理美容(46)
  • 安全靴・作業靴(46)
  • タイヤ・足回り(37)
  • ガレージ機器・整備設備(32)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(26)
  • 食品・飲料(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(20)
  • 完成車(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)

「1m」の検索結果

関連キーワード
212,982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトニングケーブル 1m モノタロウライトニングケーブル 1mモノタロウ(38件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)長さ(m)1ホワイトケーブル種類ストレート取得規格MFi認証出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
109税込120
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1最高使用温度(℃)260
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製)YSK(山脇産業)(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1MYSK(山脇産業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(断熱材)1MYSK(山脇産業)(12件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
カラーマグネットシート 1m×1m 下西製作所カラーマグネットシート 1m×1m下西製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
片面を利用して表示や宣伝用に最適です。
商品タイプ大判寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×0.9質量(kg)3タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ
エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]エア抜きポンプ (チューブ 1m付)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](63件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
ホッカイボイド 1m 北海紙管ホッカイボイド 1m北海紙管(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷から14日以内出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(透明)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
899税込989
1袋(10本)ほか
当日出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1透明伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
ファイバースコープカメラ1M1レンズ ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズブロードウォッチ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 ◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m3M(スリーエム)(22件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
969税込1,066
1セット(4本)ほか
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1MMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
229税込252
1箱(1000本)
当日出荷
すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。 私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。 特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10質量(g)(紙箱本体)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28箱入数1000本1連接着本数50本RoHS指令(10物質対応)対応
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
ガラスチューブ 1m物 福電ガラスチューブ 1m物福電(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
1,398税込1,538
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1mエレコム(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートブラック質量(g)約45.0使用温度範囲(℃)5~40コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
床用モール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー)床用モール ストレート両面テープ付1mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
459税込505
1台
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVCベージュ
アルコールランプ替芯1m 三商アルコールランプ替芯1m三商(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1mテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
BNC-ワニ口
長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
(1M1M)ワッシャー、ドライブ ピニオン MAZDA(マツダ)(1M1M)ワッシャー、ドライブ ピニオンMAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップエレコム
829税込912
1個
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×
低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA 渡部工業低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA渡部工業
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。トラスコ品番337-9500材質EVA樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
751税込826
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
Versafir V2 1mカット販売品 ユーボンVersafir V2 1mカット販売品ユーボン
199税込219特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1Mazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む)シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB) (0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
(1M01)キャップ MAZDA(マツダ)(1M01)キャップMAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
(1M01)レギユレーター MAZDA(マツダ)(1M01)レギユレーターMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(1M01)リテーナー MAZDA(マツダ)(1M01)リテーナーMAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
(1M01)ヨーク MAZDA(マツダ)(1M01)ヨークMAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
(1M01)ボルト MAZDA(マツダ)(1M01)ボルトMAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
(1M01)ベアリング MAZDA(マツダ)(1M01)ベアリングMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
(1M01)フランジ MAZDA(マツダ)(1M01)フランジMAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
(1M01)ブラケット MAZDA(マツダ)(1M01)ブラケットMAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
(1M01)ブツシユ MAZDA(マツダ)(1M01)ブツシユMAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
(1M01)プーリー MAZDA(マツダ)(1M01)プーリーMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
...