基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他
規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
鉛を使用してないので、地球環境や地下水に優しいはんだです。
通常のスズ鉛はんだと同様に使用でき、はんだ付け作業性、はんだ付け後の信頼性にすぐれています。
種類その他
合金組成(Wt%)Sn-Ag-Cu(スズ-銀-銅)
線径(Φmm)1
溶融温度(℃)216~220(通常のスズ鉛はんだよりも30℃ほど融点が高くなっていますが、ヤング率・クリープ特性・ヒートサイクル性は格段に向上しています。)
長さ(m)約1
再生紙使用マーク適合
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 1m
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
ケーブル長(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ
許容荷重(kg)5
再生紙使用マーク適合
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)1
トラスコ品番816-3718
再生紙使用マーク適合
1セット(30個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3794
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3790
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格HDMI(映像/音声)
解像度1920×1080p(2K/60Hz)
材質PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)
電圧(V)100
本体アルミ
取付場所天井専用
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
枠アルミ
反射板樹脂(鏡面)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
仕様調光器不可
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
枠鋼
取付必要高(mm)70
質量(kg)0.4
調光の可否否
仕様調光器不可
配光タイプミディアム配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)38
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
枠アルミ
反射板樹脂(鏡面)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプミディアム配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)29
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
種類電解コンデンサ
周波数(Hz)120
耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク適合
種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20(M)
動作温度範囲(℃)-25~+105
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 2m
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
ケーブル長(cm)約200
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。
スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。
ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)20、給水:1
材質(ホース)PVC
仕様石目
カバーなし
種類水形:7
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
40(g/m2)の厚手で吸水力抜群なので、一枚で両手を十分拭き取れます。
布タオルやエアー式タオルと違い1枚使い捨て商品なのでとても衛生的です。
無漂白再生紙なので手にやさしく、表面がクレープ状になっているので、頑丈です
用途感染症対策手拭き用途に
再生紙使用マーク適合
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
カバーなし
種類水形:6
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に
長さ(m)約20
仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン、反射材
幅(mm)約8
色トラ(黄/黒/反射部分)
太さ(Φmm)8
ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)
再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アルミホイルのつや消し面にシリコーン焼付加工をしておりますので油なしでも食材がフライパンやトレーにくっつかず、お料理がキレイに仕上がります。
加工シリコーン焼付
再生紙使用マーク適合
1巻(6m)
¥259
税込¥285
当日出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
業務用のワンタッチコアレスです。
107mm×170m。
再生紙100%。
タイプシングル
使用場所トイレ
長さ(m)170
種別芯なし(太穴)
材質再生紙
幅(mm)107
色ホワイト
香り無香
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個(6ロール×170m)
¥759
税込¥835
当日出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状テープ
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。
仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン/反射材
色トラ(黄/黒/反射部)
太さ(Φmm)約12
再生紙使用マーク適合
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色パステルブルー
種別グラアスホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造二層管チューブ
脆化温度(℃)-40
特性耐寒
関連キーワード
1
2
3
次へ