ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)353
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6
頭囲(cm)54~62
関連資料商品資料(1.94MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)1.0
等級Forensic DNA Grade
色イエロー
1箱(100本)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-95
1箱(2000本)
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:139mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-84
1箱(2000本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:150mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-93
1箱(1000本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:139mm
アズワン品番65-9029-83
1箱(2000本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:150mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-92
1箱(2000本)
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
細長いスポイトです。胴径:5Φ。長さ:230mm。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:230mm
アズワン品番65-9029-94
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●1mL●S1 Pipet Filler用
アズワン品番65-5641-26
1個
¥2,698
税込¥2,968
63日以内出荷
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:150mm
アズワン品番65-9029-91
1箱(2000本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-96
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-89
1箱(2000本)
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mm
アズワン品番65-9029-88
1箱(5000本)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)1
アズワン品番62-6282-11
1ケース(40袋×50本)
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
。目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mm
アズワン品番65-9029-86
1箱(2000本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
容量(mL)1
1目盛(mL)0.05
全長(mm)215
規格先端・普通兼用目盛
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):1●色:透明●カラーコード:青●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):4.6●玉管部外径(mm):6●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6749
アズワン品番67-6828-92
1本
¥519
税込¥571
3日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mm
アズワン品番65-9029-87
1箱(2000本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-90
1箱(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
容量(mL)1
本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。
容量(mL)1
全長(mm)155
目盛(mL)0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0
培養用として培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
容量(mL)1
1目盛(mL)0.1
全長(mm)240
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)1
種別Cタイプ
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)当品番のみ、本体にSマーク入りです。
容量(mL)1
種別Sタイプ
アズワン品番62-6282-08
1ケース(100袋×10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ポリエチレン製のスポイトです。沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●体積許容誤差:±0.01ml●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6669
アズワン品番67-6828-66
1本
¥489
税込¥538
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本
アズワン品番67-6828-55
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番65-2312-88
危険物の類別非危険物
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
孔数50本
1箱(10本)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
アズワン品番61-0199-25
保管環境冷蔵
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●容量:1ml●寸法:Φ10.5x43mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、アルミニウム(easy read)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社PCV関連商品は、エンドトキシンレベル0.5EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。PCV(PackedCellVolume)測定が容易。1mlの細胞懸濁液を入れて2500g、1分間遠心を行うとキャピラリーに培養細胞が溜まります。No.87010を使うとPCVの計測が容易。PCVチューブは、今まで顕微鏡と血球計算板を使い、時間をかけて測定していた作業が1分間で終わります。予め、係数を測定しておくことで簡単かつ迅速に測定ができます。培養細胞液を1mlPCVチューブに入れ、2500g1分間遠心するだけです。遠心後は、"easyread"で数値を確認し、係数と照らし合わせれば終了。TPP社独自の技術により、PCVチューブは開発されました。87010"easyread"は本体にゆるやかな傾斜が付いているので、キャピラリーに溜まったサンプルの頂点を合わせる事により、簡単に数値化できます。チューブの下部は平たい設計遠心後、下部キャピラリーに培養細胞が集まります。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●容量:1ml●寸法:Φ10.5x43mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、アルミニウム(easy read)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
1セット(500個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6711●原産国:日本
アズワン品番67-6828-76
1本
¥549
税込¥604
5日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全 容 量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量:1.7ml 1●吸引量:1.0ml●1滴下数:21回
アズワン品番65-3767-66
1セット(8個×400本)
¥43,199
税込¥47,519
4日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6706●原産国:日本
アズワン品番67-6828-80
1本
¥549
税込¥604
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ