1,560件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MAXZEN31L 1ドア冷凍庫
エコ商品
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿 質量(kg)16 外形寸法(mm)W474×D450×H496 電源(V)AC100~ 50/60Hz 定格消費電力(W)60 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし) アース線の長さ(m)約2.0 冷媒ノンフロン R600a 運転音28dB RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)111h/年 定格内容積(L)31
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)オフィスユニット(SVシリーズ)
清潔感のあるホワイトとやさしい印象のアイボリーの2色をラインナップ。 コストパフォーマンスに優れたスタンダードなシステム収納家具。
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)
エコ商品
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)240 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)(最大)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

1組(50本)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など 特性耐候 シルバー 主な用途コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途多機能・低送り 種別溝入れ・横送り ブレーカML1 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用水(圧縮空気) 流体温度(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。 トラスコ品番130-0325 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 形状メイルエルボ 接続口径R1/8 適合チューブ外径(Φmm)8 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気 流体温度(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
形状押しボタンタイプ 保護構造IP50 検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式 接続方式配線引出型 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1個
6,398 税込7,038
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー 非対称 シングル動作
エコ商品
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc操作のモード:非対称取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1シリーズ:RE22 R1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:22.9mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W 抵抗(Ω)1M RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
98 税込108
7日以内出荷

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)2.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)29.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時)0.1 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:292 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)400
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)29.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時)0.1 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:292 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)1000
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)29.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時)0.1 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:292 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)600
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番120-4184 容器樹脂ボトル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率75%TYP 入力電圧範囲(V)85ac~265ac 接地負接地または、正接地可能 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

HIDISC3in1ケーブル
エコ商品
1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
用途充電及びデータ転送用 ホワイト 質量(g)30 ケーブル長(m)1 対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

長さ(mm)3.1 寸法(mm)3.1×1.6×0.55 高さ(mm)0.55 奥行(mm)1.6 シリーズRC1206 定格電力(W)0.25 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-55~+155 パッケージ/ケース1206 テクノロジー厚膜
1袋(5000個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シングルサイン ダイセン電子工業 動画あり
ダイセン電子工業シングルサイン
エコ商品
扉を開閉するたびに無線通。信を行い、トイレなどの利用状況をひとめで確認できるロックと案内表示器のセットです。
用途・駅や空港、商業施設か。らオフィスビルまで、昨今の社会的課題である混雑緩和に役立てることができるシステムです。・開閉操作で発電した電力で施解錠信号を発信することができるため、電池レス、配線レスで簡単に取付できます。・トイレだけでなく会議室や喫煙室、授乳室や試着室など不特定多数の人が利用する施設に、利用状況のスマートな表示方法を提案いたします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プレート形状1連1コ用 材質化粧板・アダプター:ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
5日以内出荷


仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
969 税込1,066
翌々日出荷

・5.5mm×2.1mmのDCプラグに5.5mm×2.1mmのDCジャックを接続するケーブルです。・ACアダプターと機器の距離を延長したい場合に便利。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、幅広いDC機器に対応。・ケーブルはAWG20を採用し、安定した電源供給をサポートします。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)12 規格UL2464 定格電圧(V)300 芯数2 ケーブル外径(Φmm)約4.3 サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 200 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水電子工業直流安定化電源
エコ商品
菊水電子工業(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き商品になります。
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6 電力(W)出力:800 出力電圧(V)80 最大電流(A)設定可能:42 出力電流(A)40 応答時間過渡応答:2ms以下 電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6 力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V) 測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10 入力周波数(Hz)範囲:47~63 確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating) 突入電流(A)50以下 最大消費電力(VA)1120 出力保持時間20 ms 以上 効率TYP 値:0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相 抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000 最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4 リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV 入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac 温度係数(ppm/℃)100 ロードレギュレーション【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA 校正証明書あり 分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1 時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50
1式
199,800 税込219,780
46日以内出荷


日本ケミコンEKMG101ELL471MLN3S
エコ商品
寸法(mm)16(Dia.)×31.5 電圧100Vdc 直径(Φmm)16 高さ(mm)31.5 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)715 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリップル電流 = 760mArmsKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1500 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
719 税込791
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRGリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷