カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 洗剤・除去剤(4)
- 厨房用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
「1n naoh」の検索結果

水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L
Merck(メルクミリポア)¥6,479税込¥7,1271個当日出荷種別Eur, USP 109141 1Lアズワン品番61-0306-09危険物の類別非危険物
すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本当日出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
塩化ナトリウム(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(500g)当日出荷仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級特級化学式NaCl名称塩化ナトリウム濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番2-3647-58危険物の類別非危険物平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 2.5L
Merck(メルクミリポア)¥11,999税込¥13,1991個欠品中アズワン品番61-0305-98危険物の類別非危険物
パイプクリーナーL
ニイタカ(112件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(5.5kg)当日出荷原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292液性アルカリ性使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
塩化ナトリウム(研究実験用)
林純薬工業(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(500g)当日出荷等級一級化学式NaCl名称塩化ナトリウム濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番89-0066-52危険物の類別非危険物平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
パワークリーナー
花王(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(4.5L)当日出荷油のべたつき、焼きつき汚れをグングン落とす、厨房機器用の強力洗浄剤です。 フライヤー、厨房機器まわりの床や壁、換気扇などのべたつき汚れ、ガスレンジ、レンジフードなどの焼きつき汚れをしっかり落とす、プロフェッショナル専用の強力アルカリタイプです。 汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。(希釈倍率:原液~50倍)用途レンジ、オーブン、ガステーブル、フライヤー、フライヤー周り、熱調理機器、レンジフード、換気扇、厨房の床などの油汚れやべたつき・焼き付き汚れが気になる箇所へ成分界面活性剤、水酸化ナトリウム液性アルカリ性使用場所厨房繰り返し・詰め替え対応
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ
(284件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(4kg)ほか当日出荷油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。液性アルカリ性応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
フライヤークリーナー
ニイタカ¥13,980~税込¥15,378~1箱(500g×20袋)ほか当日出荷から4日以内出荷ガンコな油汚れをすみずみまでスッキリ! 水をはり、煮沸するだけでOKです。 落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間かけずに洗浄できます。 安全に作業できます。 粉が舞い散らず投入時の泡立ちが少ないので作業性に優れます。 苛性ソーダ、苛性カリなどの強いアルカリ剤は配合していませんので、安心してお使いいただけます。 専用中和剤を用意しています。用途業務用フライヤー用洗浄剤成分アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)、硫酸塩、カルボン酸塩、界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩色白段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合液性アルカリ性使用量(目安)水10Lに対して250~500g/汚れの程度に応じて調整