カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,211)
  • 空調・照明・電設資材(330)
  • 制御機器(251)
  • 作業工具(212)
  • メカニカル部品(188)
  • バイク部品(174)
  • 学童・教育用品(148)
  • 科学研究・開発用品(130)
  • 切削工具(91)
  • 家電(77)
  • オフィス家具(64)
  • 自転車部品(59)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 建築金物(42)
  • 自動車純正部品(40)
  • バイク純正部品(39)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 事務用品(36)
  • 卓上消耗品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 研磨材(32)
  • 測定用品(31)
  • 作業服(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • バッテリー・電装(27)
  • 電動工具(27)
  • 空圧工具(25)
  • 農業機械(24)
  • 安全保護具(21)
  • 物流用品(19)
  • 医療(19)
  • 防犯用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • トラック純正部品(17)
  • カー用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 電気材料(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 安全用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 機構部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全標識(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「2 ob」の検索結果

関連キーワード
3,837件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機

    ブレッドボード OBシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
  • アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工

    アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)

    日動電工(51件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
    材質硬質塩化ビニルアイボリー
  • OB MONITOR Pivot

    OB MONITOR

    Pivot
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
    用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニタータイプOBD表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
  • ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研

    ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)

    東洋技研(3件のレビュー)
    71税込78特価
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
  • OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]

    OB高圧用異径ソケット

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • カムバックル式ベルト荷締機 SK11

    カムバックル式ベルト荷締機

    SK11(8件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
    用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
  • 温度調整弁 OB-2 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-2

    ヨシタケ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
  • バーボックス4OB 日動電工

    バーボックス4OB

    日動電工(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
  • 折りたたみステンレスバスケット OBシリーズ アズワン

    折りたたみステンレスバスケット OBシリーズ

    アズワン
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    使用しない時はコンパクトに折りたため、省スペースで保管可能です。 積み重ね可能です。 洗浄や保管に適しています。 取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
    材質SUS304形状
  • 黒塗装 OB 電成興業

    黒塗装 OB

    電成興業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • オーシャンバリアー OB02 スタジオオーシャンマーク

    オーシャンバリアー OB02

    スタジオオーシャンマーク
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    工業界では部品の長期保管で一般的に使用されている気化性防錆材。それは新品状態からの保管を前提とした成分配合で、ゆっくりと効き始めるため海水に触れた釣具に適していませんでした。そこでスタジオオーシャンマークでは速効成分と遅効成分を配合し、新発想パッケージで釣具に適した錆止め剤を開発いたしました。
    内容量(g)2
  • スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ アズワン

    スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ

    アズワン
    1,198税込1,318特価
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ナットの回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。、肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。、設置済肉薄軟質チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。、2個入の袋単位の販売です。
  • LED環状照明具(OB-1、2、3用) 中央精機

    LED環状照明具(OB-1、2、3用)

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
    質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工

    アウトレットボックスAタイププレート付4OB

    日動電工(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
    材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
  • PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PVDF 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • 天井受 ダイケン

    天井受

    ダイケン
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質熱間圧延鋼材(SPHC)取付ボルトW5/16"皿ボルト仕様一連用
  • PPワイヤー OBシリーズ アイシス

    PPワイヤー OBシリーズ

    アイシス
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    極細の赤色ポリプロピレン(PP)製の糸100本を1束とし、2束を1本の紐として6つ編で編み上げた太さ2mmΦです。軽量地下水サンプラー向けで、はさみでカットできます。
  • PVDF 2方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PVDF 2方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    4,599税込5,059
    1個
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • 水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ アズワン

    水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!
    材質(本体)SUS430、(水槽)SUS304槽内寸法(mm)225×188×150安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ水槽容量(L)約5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御外寸法(mm)260×266(280) ※1×243温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)室温+5~250℃アズワン品番1-3147-42
  • PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 2方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    2,799税込3,079
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30 ユタカメイク

    ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

    ユタカメイク
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-7076RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調整弁 OB-1 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-1

    ヨシタケ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180
  • 【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン

    【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ボディ)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M アズワン

    【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M

    アズワン
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • #3000BLUESHEET(OB) 9.0m×9.0m ユタカメイク

    #3000BLUESHEET(OB) 9.0m×9.0m

    ユタカメイク
    33,980税込37,378
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    形状折りたたみタイプトラスコ品番828-0497セット内容シート紐(60cm)4本材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)質量(kg)12.5厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)9.0×9.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2号ドアハンガー用天井受四連 ダイケン

    2号ドアハンガー用天井受四連

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6742
  • 温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-31(本体部)

    ヨシタケ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
    最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
  • FH110シリーズ フェザーハンド CKD

    FH110シリーズ フェザーハンド

    CKD
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-30(本体部)

    ヨシタケ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
    最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
  • 結露防止カバー付バーボックス4OB 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス4OB

    日動電工
    428税込471
    1個
    4日以内出荷
    4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
    材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
  • デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-256 フジタ[室名札・標識]

    デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-256

    フジタ[室名札・標識]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    オフィス向けのデザインサイン。基本はラインで仕上げ、ポイントで四隅にステンドグラスのような淡い色合いのデザインを配置することで涼しげな印象になるように仕上げました。
    材質平付けアルミ質量(g)50取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×1
  • デザインサイン 会社向けStone OB-150 フジタ[室名札・標識]

    デザインサイン 会社向けStone OB-150

    フジタ[室名札・標識]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    オフィス向けのデザインサイン。石目調の背景に筆記体の英語を用い、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。落ち着いた色味でおしゃれな空間を演出できます。
    材質平付けアルミ質量(g)60取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1
  • デザインサイン 会社向けStone OB-256 フジタ[室名札・標識]

    デザインサイン 会社向けStone OB-256

    フジタ[室名札・標識]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    オフィス向けのデザインサイン。石目調の背景に筆記体の英語を用い、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。落ち着いた色味でおしゃれな空間を演出できます。
    材質平付けアルミ質量(g)50取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×1
  • PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    2,699税込2,969特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
  • 温度調整弁 OB-30U(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-30U(本体部)

    ヨシタケ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
    最高温度(℃)185接続JIS Rc(ユニオン継手)材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5
  • 温度調整弁 OB-31U(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-31U(本体部)

    ヨシタケ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
    接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
  • ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤト

    ハヤコートMARK2スプレータイプ

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(222g)
    当日出荷
    臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
    用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
...