カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,146)
  • 空調・照明・電設資材(303)
  • 作業工具(186)
  • バイク部品(163)
  • メカニカル部品(116)
  • 制御機器(106)
  • 学童・教育用品(64)
  • 切削工具(62)
  • 自転車部品(59)
  • オフィス家具(55)
  • 家電(53)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 建築金物(41)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 事務用品(36)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 卓上消耗品(32)
  • 研磨材(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 測定用品(25)
  • 農業機械(24)
  • バッテリー・電装(23)
  • 空圧工具(23)
  • 電動工具(20)
  • 安全保護具(17)
  • カー用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 作業服(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 防犯用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 清掃用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 手袋(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「2 ob」の検索結果

関連キーワード
2,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工

    アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)

    日動電工(51件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
    材質硬質塩化ビニルアイボリー
  • OB MONITOR Pivot

    OB MONITOR

    Pivot
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
    用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニタータイプOBD表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
  • ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研

    ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)

    東洋技研(3件のレビュー)
    71税込78特価
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
  • OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]

    OB高圧用異径ソケット

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • カムバックル式ベルト荷締機 SK11

    カムバックル式ベルト荷締機

    SK11(8件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
    用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
  • 温度調整弁 OB-2 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-2

    ヨシタケ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
  • バーボックス4OB 日動電工

    バーボックス4OB

    日動電工(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
  • 黒塗装 OB 電成興業

    黒塗装 OB

    電成興業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • オーシャンバリアー OB02 スタジオオーシャンマーク

    オーシャンバリアー OB02

    スタジオオーシャンマーク
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    工業界では部品の長期保管で一般的に使用されている気化性防錆材。それは新品状態からの保管を前提とした成分配合で、ゆっくりと効き始めるため海水に触れた釣具に適していませんでした。そこでスタジオオーシャンマークでは速効成分と遅効成分を配合し、新発想パッケージで釣具に適した錆止め剤を開発いたしました。
    内容量(g)2
  • LED環状照明具(OB-1、2、3用) 中央精機

    LED環状照明具(OB-1、2、3用)

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
    質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工

    アウトレットボックスAタイププレート付4OB

    日動電工(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
    材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
  • 天井受 ダイケン

    天井受

    ダイケン
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質熱間圧延鋼材(SPHC)取付ボルトW5/16"皿ボルト仕様一連用
  • ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30 ユタカメイク

    ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

    ユタカメイク
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-7076RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調整弁 OB-1 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-1

    ヨシタケ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180
  • 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ボディ)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • #3000BLUESHEET(OB) 9.0m×9.0m ユタカメイク

    #3000BLUESHEET(OB) 9.0m×9.0m

    ユタカメイク
    33,980税込37,378
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    形状折りたたみタイプトラスコ品番828-0497セット内容シート紐(60cm)4本材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)質量(kg)12.5厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)9.0×9.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2号ドアハンガー用天井受四連 ダイケン

    2号ドアハンガー用天井受四連

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6742
  • 温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-31(本体部)

    ヨシタケ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
    最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
  • FH110シリーズ フェザーハンド CKD

    FH110シリーズ フェザーハンド

    CKD
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-30(本体部)

    ヨシタケ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
    最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
  • 結露防止カバー付バーボックス4OB 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス4OB

    日動電工
    428税込471
    1個
    4日以内出荷
    4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
    材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
  • 温度調整弁 OB-30U(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-30U(本体部)

    ヨシタケ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
    最高温度(℃)185接続JIS Rc(ユニオン継手)材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5
  • 温度調整弁 OB-31U(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-31U(本体部)

    ヨシタケ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
    接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
  • ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤト

    ハヤコートMARK2スプレータイプ

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(222g)
    当日出荷
    臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
    用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 液晶保護フィルム PIVOT OB MONITOR ( OBM / OBM-2 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム PIVOT OB MONITOR ( OBM / OBM-2 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    859税込945
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PIVOT OB MONITOR ( OBM / OBM-2 )寸法(mm)64.7×23.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部

    ヨシタケ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。 すべてのサイズ(15~25A)に共通です
    接続JIS Rc最高圧力(MPa)1長さ(m)リード管:2
  • オプションボルト&カラー POSH Faith

    オプションボルト&カラー

    POSH Faith
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善)

    UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー 音と光でリラックスバスタイム LEDライトがやさしく光り癒しの空間に 防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)
    用途ワイヤレススピーカーとして。付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書質量(g)355電源5V/1A最大出力(W)3 (4Ω)直径(Φcm)10高さ(cm)10入力端子USB-C端子(電源)充電時間(時間)約5.5充電池タイプリチウムイオン2600mAh連続再生時間約15時間(音量1/3の場合)充電方式バッテリー充電式防水性IPX7Bluetoothバージョン5.3 class2通信距離(m)約10
  • イーガード 重量ラック用 樹脂バックル ティーエフサービス

    イーガード 重量ラック用 樹脂バックル

    ティーエフサービス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    耐荷重約100kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単。ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット
    用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質バックル・クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)内容1本入り
  • オプションボルトセット POSH Faith

    オプションボルトセット

    POSH Faith
    599税込659
    1セット
    4日以内出荷
  • スマイルバスケットボール MIKASA (ミカサ)

    スマイルバスケットボール

    MIKASA (ミカサ)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    学校の授業用教材として、よりソフトな感触と重量感に仕上げたバスケットボールです。
    材質EVA(特殊スポンジ)使用空気圧(kg/cm2)0.2~0.25
  • 液晶保護フィルム PIVOT OB MONITOR ( OBM / OBM-2 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム PIVOT OB MONITOR ( OBM / OBM-2 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    889税込978
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種PIVOT OB MONITOR ( OBM / OBM-2 )寸法(mm)64.7×23.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 2号ドアハンガー用天井継受四連 ダイケン

    2号ドアハンガー用天井継受四連

    ダイケン
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-6744
  • 2号ドアハンガー用天井継受三連 ダイケン

    2号ドアハンガー用天井継受三連

    ダイケン
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-6743
  • デュアルテックスコンパクトレインスーツ ラフアンドロード

    デュアルテックスコンパクトレインスーツ

    ラフアンドロード(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    6日以内出荷
    数あるラインナップのなかで最小(収納時)、最軽量!手のひらに乗るほどのコンパクト設計!こんなに小さくても機能は一人前のレインスーツとして必要十分!常時携帯される方にオススメです。
    材質(表地)ナイロン70Dデュアルテックス加工、(襟裏)起毛トリコット
  • トグルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)

    トグルスイッチ(ダブル)

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
  • パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)

    パネルスイッチ(ダブル)

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類パネルスイッチ
  • ロック&ロック メトロ マグカップ リブプラス

    ロック&ロック メトロ マグカップ

    リブプラス
    2,588税込2,847
    1個
    6日以内出荷
    片手で開け閉めが簡単なロック&ロックのマグカップ
    材質本体内面/ステンレススチール(SUS304)、本体外面/パウダー加工(粉体塗装)、フタ/AS樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
  • 押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NL

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
...