カテゴリ
- 物流用品(1,514)
- 農業機械(760)
- 制御機器(599)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
- バイク部品(303)
- メカニカル部品(261)
- パソコン/周辺機器(223)
- 測定用品(176)
- 切削工具(150)
- 機構部品(105)
- 作業工具(104)
- 自動車補修部品(99)
- 電気材料(74)
- 家電(65)
- 事務用品(52)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
- 空調・照明・電設資材(39)
- トラック用品・パーツ(36)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- オフィス家具(31)
- 科学研究・開発用品(31)
- 建築金物(25)
- 電動工具(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 溶接用品(19)
- 安全用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- カー用品(16)
- 縫製用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- バッテリー・電装(13)
- 研磨材(13)
- 学童・教育用品(12)
- 清掃用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 梱包用品(10)
- 作業服(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 整備工具・収納(8)
- 自転車部品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 救急・衛生(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 食品・飲料(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 医療(6)
- 自動車純正部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 手袋(6)
- 空圧工具(6)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 防犯用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(1,439)
- BIGM(丸山製作所)(752)
- コガネイ(241)
- omron(オムロン)(99)
- CKD(71)
- SUS(エスユーエス)(68)
- DAYTONA(デイトナ)(66)
- IDEC(和泉電気)(62)
- TRUSCO(58)
- brembo(56)
- オザック精工(54)
- RS PRO(53)
- ニッセイ(48)
- 椿本チエイン(45)
- 東和制電工業(TOWA)(37)
- 雅(35)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- NAKANO(31)
- オーム電機(28)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「2-s5」の検索結果

防雨型延長コード
タイカツ(20件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4477口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~特価1個当日出荷から翌々日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
液晶保護フィルム マウス m-Book MB-T722X2-S5 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book MB-T722×2-S5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~特価1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
五万石スティックセット
オカスギ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組(5個)当日出荷素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 ソフトタイプ粒度違い5種セット。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなどセット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
超小形基本スイッチ D2S
Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)¥289~税込¥318~特価1個当日出荷から107日以内出荷耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
USB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(5個)ほか当日出荷スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。色白ポート数1タイプType-A寸法(mm)40×46×32電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
五万石スティック
オカスギ¥5,998税込¥6,5981組(5本)当日出荷素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
WスリングEタイプ両端シンブル
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から62日以内出荷材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ワイヤロープスリング Bタイプ
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
...