カテゴリ

  • 住設機器(17)
  • 電気材料(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「2-ys4」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y端子(2-YS4) ELPA

    Y端子(2-YS4)

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    2-YS4
    全長(mm)15.4種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    799税込879
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(1000個)
    当日出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • Y型圧着端子 ELPA

    Y型圧着端子

    ELPA
    625税込688
    1個
    当日出荷
  • 角先開形端子(A形) JAPPY

    角先開形端子(A形)

    JAPPY
    649税込714
    1箱(100個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    種類裸圧着端子端子形状先開形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    9,898税込10,888
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
  • 絶縁Y型圧着端子 ELPA

    絶縁Y型圧着端子

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)

    JST Y形圧着端子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • 絶縁Y端子 2-4 ELPA

    絶縁Y端子 2-4

    ELPA(1件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    V2-YS4A
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 間接用シートクリップ ヨツギ

    間接用シートクリップ

    ヨツギ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
  • アラミドパワー手袋 吉野

    アラミドパワー手袋

    吉野
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L) アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L) 手首部分が4cm長いロングタイプ。
    用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

    サトーパーツ
    699税込769
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

    サトーパーツ
    679税込747
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

    サトーパーツ
    649税込714
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
  • 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカ式破壊機能付真空パッド PISCO(ピスコ)

    メカ式破壊機能付真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
    用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
  • 遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野

    遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

    吉野
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
    用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
  • ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット

    ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)

    マイクロネット
    93,980税込103,378
    1セット
    4日以内出荷
    ・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • アレントコーナー カナイ

    アレントコーナー

    カナイ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    10kNの耐力がある仕口金物。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します
    材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×120×42表面処理Z27板厚(mm)3.2法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
  • 耐電ゴム板 ヨツギ

    耐電ゴム板

    ヨツギ
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷から12日以内出荷
    配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
    形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
  • ドロップケーブル保護カバー ヨツギ

    ドロップケーブル保護カバー

    ヨツギ
    40,980税込45,078
    1箱(100本)
    3日以内出荷
  • フィットコーナー カナイ

    フィットコーナー

    カナイ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
    用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本材質JIS G 3302 SGHC寸法35×87×80表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験短期許容耐力/8.7kN試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
  • <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット

    <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)

    マイクロネット
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
    用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
  • 洗面化粧台 K1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 K1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    139,800税込153,780
    1セット
    6日以内出荷
    毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
    仕様ミラーキャビネット:トレイ8個、コンセント2個付、仕切トレイ2個付タイプフルスライドタイプ奥行(mm)540間口(mm)750機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)20材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
  • LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm ミラーセット INAX(LIXIL)

    LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm ミラーセット

    INAX(LIXIL)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    お手入れカンタンな大容量のハイバックガード洗面器。間口サイズも多彩で使いやすい洗面化粧台です。
    高さ(mm)850水栓タイプくるくる水栓
  • 洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 2面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    97,980税込107,778
    1セット
    6日以内出荷
    毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
    仕様ミラーキャビネット:トレイ6個、コンセント2個付、仕切トレイ1個付タイプ扉タイプ奥行(mm)540間口(mm)600機能くもり止めコート付き照明LED照明(6.9W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状2面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえます。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)16材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け)

    INAX(LIXIL)
    98,980税込108,878
    1セット
    6日以内出荷
    毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
    仕様ミラーキャビネット:トレイ8個、コンセント2個付、仕切トレイ2個付タイプ2枚扉タイプ奥行(mm)540間口(mm)750機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)20材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 K1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 K1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け)

    INAX(LIXIL)
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
    使用地区寒冷地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。タイプ片引出タイプ水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)540セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)