カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全標識(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「2-ys4a」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(1000個)
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
Y型圧着端子 ELPAY型圧着端子ELPA
625税込688
1個
当日出荷から6日以内出荷
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
649税込714
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状先開形RoHS指令(10物質対応)対応
JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
絶縁Y型圧着端子 ELPA絶縁Y型圧着端子ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
絶縁Y端子 2-4 ELPA絶縁Y端子 2-4ELPA(1件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
V2-YS4A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
9,898税込10,888
1袋(1000個)
34日以内出荷から93日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
759税込835
1セット(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
JST Y形圧着端子 FVWS1.25-YS4A(LF), 赤 0.2 → 1.65mm2 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子 FVWS1.25-YS4A(LF), 赤 0.2 → 1.65mm2 22AWG to, 16AWGJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FVWS1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤全長 = 19.6mm厚さ = 0.8mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(500個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
290税込319特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム吉野
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
コーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズエスコ
390税込429
1パック(2個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズエスコ
290税込319
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
ブラケット YKK APブラケットYKK AP
1,398税込1,538
1セット(4個)
12日以内出荷
備考穴加工あり