カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,856)
  • 自動車純正部品(8,214)
  • 制御機器(7,317)
  • 農業機械(5,831)
  • パソコン/周辺機器(5,616)
  • メカニカル部品(4,765)
  • バイク純正部品(4,061)
  • オフィス家具(3,005)
  • 測定用品(2,997)
  • 電気材料(1,457)
  • 空調・照明・電設資材(1,146)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,076)
  • 科学研究・開発用品(913)
  • 切削工具(832)
  • 物流用品(802)
  • バイク部品(753)
  • 家電(610)
  • 機構部品(542)
  • 配管・水廻り設備部材(505)
  • 学童・教育用品(422)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(421)
  • 日用品(418)
  • 作業工具(383)
  • 作業服(360)
  • カー用品(356)
  • 電動工具(354)
  • ねじ・ボルト・釘(329)
  • 建築金物(323)
  • FA担当者のオススメ新商品(319)
  • 介護用品(307)
  • 店舗什器・備品(288)
  • 自動車補修部品(287)
  • 船舶用品・漁業資材(264)
  • トラック純正部品(256)
  • 医療(243)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(242)
  • 保管用品(239)
  • 防災用品(236)
  • 自転車部品(233)
  • 梱包用品(221)
  • 事務用品(215)
  • 防犯用品(194)
  • 安全靴・作業靴(182)
  • 溶接用品(177)
  • 研磨材(175)
  • トラック用品・パーツ(166)
  • 建材・エクステリア(159)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(155)
  • 厨房用品(152)
  • 住設機器(150)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(148)
  • 安全用品(146)
  • クリーンルーム用品(142)
  • 食品・飲料(121)
  • 空圧工具(110)
  • 卓上消耗品(98)
  • 測量用品(土木/建設)(95)
  • 測定関連サービス(94)
  • 清掃用品(85)
  • 農業・園芸資材(69)
  • 安全保護具(64)
  • バッテリー・電装(62)
  • ヘルスケア(56)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 縫製用品(46)
  • 自動車用オイル・ケミカル(45)
  • 安全標識(43)
  • 整備工具・収納(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(42)
  • スプレー・オイル・グリス(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • マスク(34)
  • 塗料(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • 接着剤・補修材(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 手袋(18)
  • 農具(17)
  • 理美容(16)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 進物(16)
  • エンジン工具(13)
  • 救急・衛生(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • テープ(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 完成車(10)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)

「2.0 2c」の検索結果

関連キーワード
88,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(50m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(202件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻(50m)ほか
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メーターバイザー ダークスモーク APK0FAJ64100ZA H2Cメーターバイザー ダークスモーク APK0FAJ64100ZAH2C
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
APK0FAJ64100ZA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK0FAJ64100ZA。適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23。色[カラー]:ダークスモーク。材質[素材]:ポリカーボネート。備考:フロントキャリアとの同時装着不可材質ポリカーボネートダークスモーク適合車種MONKEY125 18-24 DAX125 23-24
ラジエターカバー ADV150 (20) H2Cラジエターカバー ADV150 (20)H2C
7,798税込8,578
1セット
4日以内出荷
H2C製のラジエターカバーです。 ドレスアップのみならず、傷や汚れを防ぐガードとしても活躍します。
材質ステンレス適合車種ADV150 20-22
ホイールリムステッカー H2CホイールリムステッカーH2C
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
H2Cはタイ AP.HONDAのアクセサリーブランドです。個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車をカスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等、ラインナップも豊富です。正規輸入商品です。
材質PVCセット内容前後12ピース適合ホイールサイズ(inch)12インチ
ヘッドライトガード ADV150 (20) H2Cヘッドライトガード ADV150 (20)H2C
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
H2C製のヘッドライトガードです。 ドレスアップのみならず、傷や汚れを防ぐガードとしても活躍します。
材質スチール適合車種ADV150 20-22
フロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA H2Cフロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TAH2C
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
APK0FAJ64130TA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK0FAJ64130TA。備考:メーターバイザーとの同時装着不可となります。適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール材質スチールブラック適合車種MONKEY125 18-24 DAX
リアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TA H2Cリアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TAH2C
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
APK2EAL46500TA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK2EAL46500TA。適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無材質アルミシルバー加工適合車種CT125 20-25
フロアボード アルミ APMKGAH50600TA H2Cフロアボード アルミ APMKGAH50600TAH2C
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APMKGAH50600TA。販売備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。必要に応じてシフトペダルの調整を行ってください。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 17-25。ホンダ[HONDA] Rebel500 17-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。内容量[数量]:左右セット。備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。使用上の注意:海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますのでご理解の上、ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。
適合Rebel250/500 17-21材質アルミブラック備考純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。加工入数左右セット
センターカウルプロテクター スチール APK2EAL81130TA H2Cセンターカウルプロテクター スチール APK2EAL81130TAH2C
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
APK2EAL81130TA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK2EAL81130TA。適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。使用箇所:センターカバー。備考:本商品センターキャリアではありません。荷物を載せないで下さい。材質スチールブラック備考本商品センターキャリアではありません。荷物を載せないで下さい。加工使用箇所センターカバー適合車種CT125 20-25
オイルフィラーキャップ アルミ APK26PL15651TA H2Cオイルフィラーキャップ アルミ APK26PL15651TAH2C
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK26PL15651TA。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
フロアパネル ADV150 (20) H2Cフロアパネル ADV150 (20)H2C
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
H2C製のフロアパネルです。 滑り止めとしてラバー素材を採用し、アルミ部分には突起を配置しています。
材質ラバー、アルミニウム適合車種ADV150 20-22
保護メガネ  E-OTG2C K-excellent保護メガネ E-OTG2CK-excellent(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166
クリップ - オンスリム2C ゼブラクリップ - オンスリム2Cゼブラ(10件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
スリム機構の多色ボールペン。2色
インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)143.6質量(g)9.7タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)10.8インク油性インク色数2色グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 173繰り返し・詰め替え対応
ボックス型コンテナ 204951 サンボックス#2-2C ブルー サンコー(三甲)ボックス型コンテナ 204951 サンボックス#2-2C ブルーサンコー(三甲)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
用途工場の保管、運搬用に
ボックス型コンテナ 204961 サンボックス#2-2C 透明 サンコー(三甲)ボックス型コンテナ 204961 サンボックス#2-2C 透明サンコー(三甲)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
用途工場の保管、運搬用に
グラフイツク 2 2C0-28392-60 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 2C0-28392-60YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
8,890税込9,779
1台
当日出荷から47日以内出荷
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
ブラケツト 2 2C0-27442-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 2 2C0-27442-00YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
グラフイツク 2 2C0-28392-40 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 2C0-28392-40YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ブラケツト 2 2C0-27442-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 2 2C0-27442-10YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
テープ,2 2C0-21567-00 YAMAHA(ヤマハ)テープ,2 2C0-21567-00YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
...