カテゴリ

  • バッテリー・電装(109)
    • 車用シングルコード(8)
    • 自動車用ダブルコード(2)
    • 自動車用ギボシ端子(12)
  • 電動工具(57)
    • 延長コード(30)
  • 電気材料(406)
    • VCTF(30)
    • VCT(26)
    • KIV(25)
    • 可動用ケーブル(24)
    • VFF(4)
    • IV(9)
  • 作業工具(1,086)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • 制御機器(72)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 整備工具・収納(44)
  • 溶接用品(28)
  • 空圧工具(28)
  • 自動車純正部品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(12)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
芯数(C)
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0sq」の検索結果

2,369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
ハリツケ端子 2SQ JST(日本圧着端子製造)ハリツケ端子 2SQJST(日本圧着端子製造)
2,098税込2,308
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類ハリツケ端子シリーズ2SQRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2
1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ
4,898税込5,388
1本
当日出荷
長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sqソケットホルダー DEEN1/2sqソケットホルダーDEEN(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sqラチェットヘッド DEEN1/2sqラチェットヘッドDEEN(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR
差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq. ドラッグリンクソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ドラッグリンクソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトウエルドナットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sqソケットアダプタ DEEN1/2sqソケットアダプタDEEN
739税込813
1個
欠品中
電動インパクトドライバー用1/2sqアダプタです。
差込角(sq.)12.7[1/2]
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
1/2sqラチェットハンドル DEEN1/2sqラチェットハンドルDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
24mm 1/2SQ ソケット エスコ24mm 1/2SQ ソケットエスコ
850税込935
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅(mm)24エスコ品番EA617DX-24全長(mm)40外径(Φmm)32仕上ミラー
1/2sqフレックスラチェット DEEN1/2sqフレックスラチェットDEEN(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1本
当日出荷
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)405差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
30mm 1/2SQ ソケット エスコ30mm 1/2SQ ソケットエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)30エスコ品番EA617DX-30
17mm 1/2SQ ソケット エスコ17mm 1/2SQ ソケットエスコ
550税込605
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)17エスコ品番EA617DX-17
1/2sqインパクトソケットセット DEEN1/2sqインパクトソケットセットDEEN
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。
セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
21mm 1/2SQ ソケット エスコ21mm 1/2SQ ソケットエスコ
750税込825
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)21エスコ品番EA617DX-21
18mm 1/2SQ ソケット エスコ18mm 1/2SQ ソケットエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)18エスコ品番EA617DX-18
27mm 1/2SQ ソケット エスコ27mm 1/2SQ ソケットエスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)27エスコ品番EA617DX-27
14mm 1/2SQ ソケット エスコ14mm 1/2SQ ソケットエスコ
550税込605
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)14エスコ品番EA617DX-14
1インチ 1/2SQ ソケット エスコ1インチ 1/2SQ ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(inch)1"エスコ品番EA617DW-11アズワン品番64-7888-33
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN1/2sq伸縮式スピンナーハンドルDEEN
10,980税込12,078
1個
当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq. ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ドリルチャックアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
USAG 1/2sqチェーンエクステンション USAGUSAG 1/2sqチェーンエクステンションUSAG
22,980税込25,278
1本
当日出荷
ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。 狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。 ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。
ヘッド高さ(mm)39全長(mm)340差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)ヘクスローブソケッセット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケッセットSTAHLWILLE(スタビレー)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)28差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. O2センサーソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,598税込3,958
1個
欠品中
1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256
(1/2SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)絶縁ソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
1000V絶縁ソケット。
差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ材質クロームバナジウム鋼定格絶縁電圧(V)1000
1/2sq ラチェットハンドル エスコ1/2sq ラチェットハンドルエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA617ZR-14D
1/2sq ラチェットハンドル エスコ1/2sq ラチェットハンドルエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2
1/2sq ユニバーサルジョイント エスコ1/2sq ユニバーサルジョイントエスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA617ZR-3
(1/2SQ)スピンナーハンドル STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)スピンナーハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
(1/2SQ)プラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)プラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2質量(g)196タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):22、最大(t2):66.2全長L(mm)83外径d1(Φmm)(ソケット部)27.7サイズ(mm)20.8-13/16外径d2(Φmm)(差込部)26内径d3(Φmm)ソケット奥:20
(1/2SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)スプラインソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から91日以内出荷
より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
差込角(sq.)1/2
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2SQユニバーサルジョイント マタドール(MATADOR)1/2SQユニバーサルジョイントマタドール(MATADOR)
7,198税込7,918
1丁
翌日出荷
1/2SQ用。
全長(mm)75質量(g)160差込角(DR)1/2”
(1/2SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)フレックスラチェットSTAHLWILLE(スタビレー)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38質量(g)980送り角度(°)4.5ギア数80
...