アンテナを付替えるだけで電波の受信感度が広くなります!
アズワン品番64-9111-86
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー
仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCE
アズワン品番65-7031-13
1個
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
質量(g)70(ケーブル含む)(アンテナ)、140(ブラケット)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×57.5×14.7(ケーブルおよび突起物を除く)
アンテナ利得(dBi)2.14
インピーダンス(Ω)50
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
準拠規格TELEC
取付マストマウント方式
質量(g)約400
コネクタ形状N-J型同軸コネクタ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×154(仰角0°時)
周波数範囲(MHz)2412~2484(1~14ch)
動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa
耐水性防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ屋外平面アンテナ
アズワン品番64-3801-35
指向性垂直面 半値角58±5°、水平面半値角65±5°
適合マスト径(Φmm)16~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
アンテナ利得(dBi)絶対利得9dbi以上(アンテナ単体)
耐用年数(年)8
偏波垂直偏波
入力電力(W)最大10
VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
質量(g)約900
タイプ8エレメント八木型
使用温度範囲(℃)-30~70
アンテナ利得(dBi)12
インピーダンス(Ω)50
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHzアンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
質量(g)約750
使用温度範囲(℃)-30~70
アンテナ利得(dBi)10
インピーダンス(Ω)50
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
仕様RFプロトコル = WiFi (Dual Band)アンテナ物理形状 = 基板アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 4.9dBiアンテナ指向性 = 無指向性Molex 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナ. 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナは、ケーブル長が100 mmで、粘着式取り付けとなっています。 この47950シリーズWiFiアンテナは、50 Ωインピーダンスの2バンドで、50 ΩSMT MCRFジャックレセプタクル(品番< 702-5425') 702-5425 とかん合するSMTオスコネクタで終端処理されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
抜群の耐環境性能
RoHS基準値準拠
準拠規格TELEC
周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)
質量(kg)約1.3
取付マストマウント方式 仰角可変±20°
外形寸法(mm)750×38
コネクタ形状N-P型同軸コネクタ
動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧: 800~1060hPa
耐水性防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナ
アズワン品番64-3801-38
指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端)
耐用年数(年)8
偏波垂直偏波
入力電力(W)最大10
VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
タイプ基板アンテナ
周波数帯域(GHz)2.4帯、5帯
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz
質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)
コネクタ形状N型ジャック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168
入力インピーダンス(Ω)50
動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa
設置場所屋外、屋内
耐水性IPX3(防水)
アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)
アズワン品番64-3801-36
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
偏波水平・垂直偏波
ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi
入力電力(W)最大1
VSWR2以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:パック●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●アンテナ内部構造:ダイポール
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲイン3dBi
コネクタジェンダーオス
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
トライバンド対応 無指向性アンテナ。周波数帯域 6GHz帯 / 5GHz帯 / 2.4GHz帯。アンテナ利得 2.5dBi(2.4GHz) / 3.2dBi(5GHz) / 3.5dBi(6GHz)
適合FXA5020 / FXE5000
タイプ無指向性アンテナ
周波数6GHz帯; 5GHz帯; 2.4GHz帯
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
質量(g)1100
タイプ27エレメント八木型
使用温度範囲(℃)-30~50
アンテナ利得(dBi)19
インピーダンス(Ω)50
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
RoHS基準値準拠
準拠規格TELEC
質量(kg)約2.0
取付マストマウント方式 仰角可変±20°
外形寸法(mm)544×117
コネクタ形状N-J型同軸コネクタ
周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)
動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa
耐水性防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ屋外八木式アンテナ
アズワン品番64-3801-37
指向性垂直面半値角32±5°水平面半値角32±5°
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
アンテナ利得(dBi)絶対利得14dbi(アンテナコネクタ端)
耐用年数(年)8
偏波垂直偏波
入力電力(W)最大10
VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データー通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2205-91
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:0dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
AT-TQ0301(RoHS対応)は、AT-TQ6702e GEN2用の 2.4G/5GHzの両方に対応したパッチアンテナです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231011●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4205-46
1式
¥179,800
税込¥197,780
13日以内出荷
Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
色ホワイト
質量(g)25
消費電力(W)最大2.5
電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート
対応OSiOS13以上、Android10以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20
準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
セキュリティWPA/WPA2/PSK
RoHS指令(10物質対応)対応
無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch)
周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps
接続台数最大8台
アンテナ方式外付けアンテナ2本
通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所)
対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 無指向性・コリニア
周波数(GHz)2.4
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
仕様●周波数(GHz):2.4-2.5●802.11 WLAN Standard:b●g●n●アンテナポート:1●アーキテクチャ:Integrated high performance 2.4 GHz PA,●harmonic filter, LNA with bypass, and T/R switch●Typ. Current @ VCC= 3.3 V(mA):190(@ 20 dBm)●Typ. POUT@ 2.5% EVM(dBm):19(@ 3% EVM)●Typ. POUT@ 3.0% EVM(dBm):Typ. Tx Gain(dB):26●パッケージ(mm):16-pin QFN,●2.5×2.5×0.45
アズワン品番67-0443-32
1個
¥28
税込¥31
5日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応 、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応
付属品セットアップガイド
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック)
質量(g)約4
消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)
電源方式:USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO:対応
消費電流(mA)900(最大)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATE
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit)(※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 )
伝送速度(Mbps)無線(理論値):IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大 54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送方法無線:IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度USB:USB3.0/5Gbps、USB2.0/480Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
動作温度範囲(℃)0~40
USBタイプ対応:USB3.0/USB2.0(※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 )
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アンテナ。
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)アンテナ物理形状 = 基板アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします。・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター。・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します。・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示。・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz
質量(g)実質量:4.7
型番SST-ES03-Wifi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6
保存温度(℃)0~40(32°F~104°F)
動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)
動作湿度(%)0~90(結露しないこと)
保存湿度(%)10~90(結露しないこと)
セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7)
Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
1台
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
62日以内出荷
Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 指向性・パッチアンテナ
周波数(GHz)2.4
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 。2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ・スタンド含む:300×365×195、本体のみ:300×226×48
保証期間1年
モニタ12インチLCD
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート各ch:15fps(録画)
音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
無線距離(m)最大300
1個
¥27,980
税込¥30,778
52日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
52日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
52日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ