カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68,194)
  • 自動車純正部品(60,942)
  • バイク純正部品(31,193)
  • 制御機器(26,965)
  • トラック純正部品(21,285)
  • メカニカル部品(20,286)
  • 切削工具(19,587)
  • ねじ・ボルト・釘(17,338)
  • 農業機械(11,228)
  • 機構部品(9,776)
  • 科学研究・開発用品(9,289)
  • 作業工具(8,661)
  • パソコン/周辺機器(7,955)
  • 配管・水廻り設備部材(7,597)
  • 電気材料(7,369)
  • 測定用品(6,855)
  • 空調・電設資材(6,108)
  • 物流用品(5,711)
  • バイク部品(5,080)
  • オフィス家具(5,067)
  • 油圧機器・油圧ホース(4,792)
  • 建築金物(4,622)
  • 店舗什器・備品(3,116)
  • 研磨材(2,926)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,791)
  • 卓上消耗品(2,654)
  • 船舶用品・漁業資材(2,499)
  • 厨房用品(2,491)
  • 建材・エクステリア(2,153)
  • 電動工具(2,039)
  • 作業服(1,993)
  • 事務用品(1,988)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,727)
  • 医療(1,687)
  • 保管用品(1,638)
  • 学童・教育用品(1,280)
  • 安全標識(1,245)
  • 介護用品(1,214)
  • 農業・園芸資材(1,164)
  • 塗装・養生・内装用品(1,146)
  • 家電(1,110)
  • 自動車補修部品(1,102)
  • 清掃用品(1,063)
  • 安全靴・作業靴(1,032)
  • 溶接用品(1,029)
  • 縫製用品(1,018)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(910)
  • テープ(878)
  • 梱包用品(857)
  • 空圧工具(855)
  • 照明(779)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(710)
  • 日用品(680)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(666)
  • カー用品(608)
  • 防災用品(575)
  • 安全保護具(572)
  • ヘルスケア(560)
  • 安全用品(557)
  • 塗料(492)
  • 食品・飲料(485)
  • はんだ関連・静電気対策用品(455)
  • 測量用品(土木/建設)(455)
  • 防犯用品(447)
  • 自転車部品(444)
  • 救急・衛生(410)
  • スプレー・オイル・グリス(382)
  • 接着剤・補修材(379)
  • トラック用品・パーツ(334)
  • 整備工具・収納(332)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(331)
  • フォークリフト・産機・建機用品(330)
  • クリーンルーム用品(301)
  • 農具(290)
  • 手袋(287)
  • タイヤ・足回り(281)
  • トラック輸送・安全用品(278)
  • 住設機器(264)
  • バッテリー・電装(260)
  • エンジン工具(247)
  • 自動車用オイル・ケミカル(239)
  • 鈑金・塗装(238)
  • 測定関連サービス(214)
  • マスク(210)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(195)
  • 洗車・清掃(171)
  • 洗剤・除去剤(154)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(135)
  • 完成車(112)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(105)
  • 理美容(90)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(87)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(74)
  • ガレージ機器・整備設備(62)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(48)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(31)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「2.5」の検索結果

関連キーワード
423,296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下げ缶 スチール製 2.5L モノタロウ下げ缶 スチール製 2.5Lモノタロウ(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など材質容量(L)2.5寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(50件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
229税込252特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
PM2.5測定器 サンワサプライPM2.5測定器サンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90
電源タップ 4個口 3P 2.5m 延長コード マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセント エレコム電源タップ 4個口 3P 2.5m 延長コード マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセントエレコム(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。コード長さ(m)2.5仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3P外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
サクションホース2.5m ケルヒャーサクションホース2.5mケルヒャー
6,998税込7,698
1本
当日出荷
MIMO 1018-458A 2.5M サン電子(PC)MIMO 1018-458A 2.5Mサン電子(PC)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
Oリング 13.8X2.5 91303377000 ホンダOリング 13.8X2.5 91303377000ホンダ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
カソロン粒剤2.5 アグロカネショウカソロン粒剤2.5アグロカネショウ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(3kg)
当日出荷
公園や道路のほか、日本芝、水稲刈取跡などにも使える除草剤です。 一年生雑草のほか、スギナや多年生広葉雑草、水田雑草にも高い効果があります。
成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種) 2.5%、鉱物質微粉 等 97.5%有効期限(年)4適合場所水稲、刈取跡、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等性状淡褐色細粒適合作物いぐさ、しちとうい、日本芝、水稲(刈取跡)、樹木等農林水産省登録第(号)6746毒劇区分普通物適合雑草スギナ、スズメノテッポウ、マツバイ、ミズハコベ、一年生雑草、多年生広葉雑草、水田一年生雑草剤形粒剤農耕地/非農耕地農耕地用
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツールM12 2.5AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
コンフォートコネクト エクステンション2.5 CTEKコンフォートコネクト エクステンション2.5CTEK(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。
コード長さ(m)2.5
トレファノサイド粒剤2.5 日産化学トレファノサイド粒剤2.5日産化学(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(3kg)
当日出荷
イネ科雑草や広葉雑草の発生前の処理で、優れた除草効果を発揮します。 野菜・畑作物を始め農耕地以外にも幅広い用途に使用でき、栽培方法に合わせた使用方法が選択できる除草剤です。 水を使用せず比較的容易に散布ができ、撒いた後が見やすいので、散布場所の確認ができます。 土壌中でガス化により広がり、土壌に吸着しやすい特性がある為、土壌表面に安定した処理層を作ります。また、水に溶けにくいので下方移動も少なく、幅広い土壌で使用することができます。
剤形粒剤適合場所成分トリフルラリン2.5%分類除草剤性状黄灰色の細粒適合作物キャベツ(移植栽培)、ブロッコリー(移植栽培)、はくさい(移植栽培)、なばな(移植栽培)、はくさい(直播栽培)、なばな(直播栽培)、みずな(直播栽培)、なたね、レタス(トンネル・マルチ栽培)、非結球レタス(トンネル・マルチ栽培)、ねぎ、わけぎ、あさつき、トマト(露地栽培)、ミニトマト(露地栽培)、ゆうがお、漬物用すいか(トンネル・マルチ栽培)、すいか(トンネル・マルチ栽培)、漬物用メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培))、かぼちゃ(トンネル・マルチ栽培)、とうがん(露地栽培)、とうがん(トンネル栽培)、なす(露地栽培)、さやいんげん(露地栽培)、さやいんげん(露地・マルチ栽培)、にんじん、しょうが、葉しょうが、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、たまねぎ(本畑)、ばれいしょ、かんしょ、さといも(葉柄)、やまのいも、やまのいも(むかご)、らっかせい、こんにゃく、らっきょう(露地栽培)、さんしょう(葉)、茶、あずき、にんにく、直播水稲、陸稲、樹木類、桑(本畑)、たばこ、たばこ(折衷マルチ栽培)、樹木等、きゅうり(露地栽培(移植栽培))、きゅうり(露地栽培(直播栽培))、だいず、えだまめ、麦類農林水産省登録第(号)9512毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル2.5NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
519税込571特価
1枚
当日出荷
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度30砥材A仕様両面補強シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
サニクロール 2.5kg ニイタカサニクロール 2.5kgニイタカ
899税込971
1本(2.5kg)
当日出荷
食品・食材に安心して使えますまな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。※ごまの漂白には使用しないでください。成分の分解が少ない高純度タイプ精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。充実したラインアップ小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白まな板の除菌野菜・果物の除菌ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)液性アルカリ性 塩素系
りん 2.5寸 日本香堂りん 2.5寸日本香堂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
毎日ご先祖様に使う仏具・仏器は使いやすさ、シンプルさにこだわりました。真鍮製広丸リン。
直径(mm)約80(約2.5寸)
51163シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)51163シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
33税込36
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)自然色
エンドスリーブ 2.5 JOKARIエンドスリーブ 2.5JOKARI
6,798税込7,478
1セット(400個)
当日出荷
61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6405材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ2.5mm質量(g)602018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)2.5
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ2.5インチSSD/HDD変換マウンタサンワサプライ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
2.5インチHDDケース 変換名人2.5インチHDDケース変換名人
979税込1,077
1個
当日出荷
SATA接続の2.5インチSSD/HDDに対応 使用方法はUSBメモリーと同じく簡単 USB接続から電源を供給 冷却効果の高いアルミ製筐体を採用
適合【ドライブ】2.5インチ接続SATAのSSD、2.5インチSATA接続のHDD、【ドライブ端子】SATA接続方式USB 2.0
ロングボールドライバー2.5mm BONDHUSロングボールドライバー2.5mmBONDHUS(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4トラスコ品番823-0678質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051日本モレックス(molex)(11件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
2.5mm 革ポンチ エスコ2.5mm 革ポンチエスコ
319税込351特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-2.5A
ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)2.5
六角ロング 2.5ミリ BONDHUS六角ロング 2.5ミリBONDHUS
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4トラスコ品番810-8385質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター) アイリスオーヤマPM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1枚
欠品中
花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
適合本体PMMS-DC100
ショートバー(BBZ2.5-□タイプ) 東洋技研ショートバー(BBZ2.5-□タイプ)東洋技研
4,198税込4,618
1セット(50個)
当日出荷
FILA老眼鏡(2.50) FILAFILA老眼鏡(2.50)FILA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一般医療機器(眼鏡)で他社にはないスポーツデザインのカジュアル老眼鏡になります。ピント合わせをスムーズに行えない状態を調節・補助します。
用途読書や、スマホ使用時、またお手元の小間かい作業用に。トラスコ品番336-8574材質フレーム:ポリカ―ボネート、レンズ:アクリルレンズ度数2.5度
2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ ORICO2.5インチ HDD/SSD変換マウンタORICO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
モノラルイヤホン2.5 L型 オーム電機モノラルイヤホン2.5 L型オーム電機
279税込307
1個
当日出荷
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
コインマット2.5m TRUSCOコインマット2.5mTRUSCO
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用イベント会場の養生用道路仮歩道用仮設トイレ階段スラップ立体駐車場病院・学校などの静粛を要する通路厚さ(mm)5トラスコ品番288-2132材質/仕上天然ゴム質量(kg)18長さ(m)2.5幅(m)1
クリプトン球 2.5V/0.5A オーム電機クリプトン球 2.5V/0.5Aオーム電機
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用定格2.5V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
六角レンチ 2.5mm HAKKO(白光)六角レンチ 2.5mmHAKKO(白光)
139税込153
1個ほか
当日出荷
適合機種FX-300、FX-301B
スポット球 2.5V/0.5A オーム電機スポット球 2.5V/0.5Aオーム電機
139税込153
1セット(2個)
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用口金E10ガラス球形状G11
ピン スプリット 2.5X15 9420125150 ホンダピン スプリット 2.5X15 9420125150ホンダ
24税込26
1個
当日出荷
養生ボード ブルーベニヤ2.5 エムエフ養生ボード ブルーベニヤ2.5エムエフ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。軽いので持ち運び、施工が容易です。ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。耐水性があり、水洗いも可能です。繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。
用途建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。台車を使用する際の床養生ボードに。トラスコ品番558-9015材質発泡ポリプロピレン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2.5スカイブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
関連キーワード
...