カテゴリ
- バイク部品(24)
- タイヤ(8)
- チューブ(6)
- リムバンド(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(273)
- 作業工具(54)
- メカニカル部品(38)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 制御機器(33)
- 切削工具(24)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 農業機械(8)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 縫製用品(5)
- 厨房用品(4)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 介護用品(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自転車部品(3)
- 食品・飲料(3)
- 学童・教育用品(3)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
リム径(inch)
タイヤ幅(inch)
タイプ
ブランド
- モノタロウ(5)
- IRC(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- CST(チェンシンタイヤ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- Vee Rubber(1)
- コガネイ(269)
- 大阪魂(32)
- Igus(イグス)(19)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- 東洋技研(10)
- フカガワ(10)
- TRUSCO(8)
- エスコ(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 近江精機(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IRC・DUNLOP(ダンロップ)・CST(チェンシンタイヤ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・Vee Rubber・コガネイ・大阪魂・Igus(イグス)・KHK(小原歯車工業)・東洋技研・フカガワ・TRUSCO・エスコ・OSG(オーエスジー)・LAMP(スガツネ工業)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・近江精機・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・イスカル・ブランドをもっと見る
「2.50-17」の検索結果

サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
T管
フカガワ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
マックスフロー カット品
カクイチ¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ビジネスバイク用チューブ リムバンドセット
CST(チェンシンタイヤ)(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。 バイク向けチューブとリムバンドのセット。
SUS T管
フカガワ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
Tナット
ボッシュ・レックスロス¥71税込¥781個当日出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。RoHS指令(10物質対応)対応![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253044-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
TOP角クランプ60角
タカミヤ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷60角鋼管をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め付です。トラスコ品番249-2262材質スチールタイプ自在型適合パイプ径(Φmm)60角
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
SUS RY管
フカガワ¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から6日以内出荷用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ
神王工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-17材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)5.5許容荷重時高さ(mm)8
ニューグリップ一行ブラシ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷握りやすい持ち手穴で力がいれやすく、手首の疲れも軽減。 柄と穴の位置関係から通常の穴開きの持ち方と穴なしの持ち方の二通りが使えます。タイプ穴開き毛丈(mm)15材質(毛)豚毛100%
クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D
RYOCO(菱高精機)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
スバル SAA 後席用ステップガード
スバルアクセサリー¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷適合車種:レイバック/レヴォーグ。滑りにくい保護ラバーで、お子様やお年寄りが乗ることも多い後席の乗降をサポート。洗車やルーフキャリア積み下ろしの踏み台にも使えます適合車種LAYBACK/LEVORG
ニットシャツ 兼用 半袖
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン混率(%)ポリエステル90、キュプラ10機能透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚素材モイステックス鹿の子性別男女兼用
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
細胞ピンセット無鈎 175mm
ハマー¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別無鈎・直型材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)175
ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB)
富士通¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷【推奨保守サービスのご案内】保証延長パック引取修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X20BM01、5年型番:SV7X20BMC1) 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X21BM01、5年型番:SV7X21BMC1) 【その他保守サービスについてはバリューシリーズ 対応保守パック検索ページをご確認ください。仕様●CPU詳細:Core i5-14400T(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 ClassB●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:15区分22.8kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、72(W)×164.5(D)×155.5(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約5.6電源ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約800最大消費電力(W)65解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色スピーカーなしキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
スクイジーゴム, PU 1340 mm
ケルヒャー¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷低摩耗性で耐油性のあるポリウレタン製スクイジーゴム。高い柔軟性と最適な洗浄特性を実現する3層構造素材を使用。吸水幅1,340mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):1490。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):2.1。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB、スクイジーセット 1340 mm パラボリック。
TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319~税込¥351~1袋(25個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷
...

















![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253044-190226-02.jpg)