カテゴリ
- メカニカル部品(136)
- 切削工具(118)
- 作業工具(89)
- 制御機器(80)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 店舗什器・備品(36)
- 自動車純正部品(34)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- バイク純正部品(27)
- 建築金物(23)
- トラック純正部品(23)
- 物流用品(16)
- 機構部品(14)
- 介護用品(13)
- バイク部品(12)
- 厨房用品(12)
- 測定用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 研磨材(11)
- 農業機械(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電動工具(8)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 医療(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Igus(イグス)(90)
- OSG(オーエスジー)(66)
- SMC(36)
- KHK(小原歯車工業)(33)
- 大和(32)
- エスコ(30)
- 三菱ふそう(26)
- 大阪魂(24)
- フエニックス・コンタクト(21)
- トヨタ(19)
- RS PRO(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- スズキ(12)
- TRUSCO(11)
- 水本機械製作所(11)
- イスカル(9)
- TDT(田野井)(9)
- ホンダ(9)
- NEG(日電理化硝子)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2.50-19」の検索結果
![2.5x19mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50019226-170711-02.jpg)
2.5x19mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥175税込¥1931個当日出荷エスコ品番EA611KA-2.5全長(mm)19対辺寸法(mm)2.5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
リム (2.50-19) 94425-19585
YAMAHA(ヤマハ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷主な適合純正品番94425-19560主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
透明PETカップ 蓋
HEIKO(13件のレビュー)¥359税込¥3951パック(50個)当日出荷から3日以内出荷さまざまな容量に対応したHEIKO透明カップA-PET用のフタです。豊富な種類を取りそろえています。食品衛生法規格基準適合商品です。材質A-PET色透明適合規格食品衛生法規格基準
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル仕上げバフ
有明鍍研材工業(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
鉄バフ
有明鍍研材工業(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
マックスフロー カット品
カクイチ¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ユニラバーゴム印
マーキングマン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
19角⇒25.4角変換アダプター
TIPTOP(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。寸法L(mm)63差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代
JSB TECH¥11,980税込¥13,1781個当日出荷防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ)幅(mm)50色シルバー/ブラック寸法C(mm)20ツル径(Φmm)8
19角⇒12.7角変換アダプター
TIPTOP(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。寸法L(mm)56差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7
側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥5,598税込¥6,1581枚翌々日出荷ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥4,613税込¥5,0741個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ニューグリップ一行ブラシ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷握りやすい持ち手穴で力がいれやすく、手首の疲れも軽減。 柄と穴の位置関係から通常の穴開きの持ち方と穴なしの持ち方の二通りが使えます。タイプ穴開き毛丈(mm)15材質(毛)豚毛100%
ねじ口瓶 MC・PTFEニトリル
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)4日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル内径(Φmm)4.7底形状平底口形状ねじ口
密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100
ショーワ¥24,980税込¥27,4781缶(10kg)4日以内出荷有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。 0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。 スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
ウルトラカムテイナー グラニットグリーン
キャンブロ¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷通気用キャップが内部の真空化を防ぐので、ラクに開けることができます。両側面にある幅広のラッチがしっかり密閉し、優れた保温力を発揮します。また片手で開閉できますので蓋の取りはずしが簡単です。材質ポリエチレン・ナイロン
ガススプリング YCGタイプ
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス径(Φmm)8(ロット)シリンダー径(Φmm)18取付方向60°
ニットシャツ 兼用 半袖
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン混率(%)ポリエステル90、キュプラ10機能透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚素材モイステックス鹿の子性別男女兼用
...




![2.5x19mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50019226-170711-02.jpg)