カテゴリ
- 自動車純正部品(33)
- バイク純正部品(13)
- バイク部品(10)
- 農業機械(7)
- トラック純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(18)
- ホンダ(14)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 三菱ふそう(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ミツビシ(4)
- NOK(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- いすゞ自動車(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- SMC(1)
- 弘進ゴム(1)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- 日東工業(1)
- カクイチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2.75-19」の検索結果

サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
蛍光ペン スイングクールパステル
STABILO(スタビロ)¥179税込¥1971本当日出荷から9日以内出荷ボディーの可愛さが人気の秘訣 引くだけで映える大人かわいいパステルカラー 4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える クリップ付なので持ち運びにも便利 持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい商品タイプ使い切り本体
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター
ゼノア¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】スターター
アルミ BLK/GLD ( リア )
AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
アルミ BLK/GLD (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
パワフルホース
弘進ゴム¥24,980税込¥27,4781本(19m)3日以内出荷から12日以内出荷特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~45使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用流体エアー色調スカイブルー
Wジャケット・男
セブンユニフォーム¥34,980税込¥38,4781着5日以内出荷仕様用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て、ダブルブレスト種別ジャケット色ブラック混率(%)毛70、ポリエステル30生地ツイル性別男性用
ACCハーネス PCX フロント
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。 (※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)用途PCX125('21)種別電源取出場所:フロントカウル内電源カプラー電力(V/A)許容:12/3
ドロッパーボトル(白色ボトル)
Thermo Scientific Nalgene¥7,198~税込¥7,918~1箱(1ケース×25本)5日以内出荷一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
ドロッパーボトル(白色ボトル)
Thermo Scientific Nalgene¥7,498税込¥8,2481箱(1ケース×25本)5日以内出荷一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-41
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称スロットルレバー図解NoWM606A ハンドル,フレーム&タイヤ部品_No.21、WM60A ハンドル,フレーム&タイヤ部品_No.21、WM604A ハンドル,フレーム&タイヤ部品_No.21