1,556件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 6.62mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
729 税込802
翌々日出荷

仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(KK圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。優れた圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. PremiumG 全長(mm)197 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品KKコネクタコンタクト
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

極数1 種類角型 コンタクト形状メス 形状ストレート 表面処理Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000MIN 材質(コンタクト)リン青銅
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個ほか
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -40℃JST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -40℃JST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 9極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 9コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃JST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
翌々日出荷



JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 9極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 9コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点及び下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -40℃JST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点及び下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -40℃JST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 5極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点及び下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 5極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
609 税込670
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点及び下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷


仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.18mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷

1袋(5個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = 垂直接点ボディ向き = ストレートシリーズ = Trio-Mate行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫端子方法 = はんだTE Connectivity Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタ. Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタは中心間ピッチ2.54 mmです。 これらのTrio-Mateレセプタクルコネクタは、コンタクト部分が厚さ0.13 mmから0.38 mmのフラットフレキシブルケーブル(FFC)、フレキシブルエッチング加工済み回路(FPC)又はメンブレンスイッチ回路に対応します。 Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタは、引き抜き力が高いので、同じケーブル厚さで25回再利用できます。 これらすべてのTrio-Mate FFC/FPCコネクタは、ソケットコンタクトが装填済みで、黒UL 94V-0熱可塑性樹脂ハウジングを備え、垂直及びライトアングルケーブル取り付け方式で利用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷


仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.05mm幅 = 2.51mmハウジング材質 = ナイロンバージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 4極, 2.54mm, ケーブルマウント
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズ487526 定格電圧300 V ac 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスレセプタクル シリーズ番号487526 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-65
1個
219 税込241
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.26mm幅 = 6.58mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771&#x27;) 670-1771/、< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844/、< 808-4270&#x27;) 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583&#x27;) 679-5583/、< 679-5448&#x27;) 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = 4ピンKKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.8mm幅 = 5.82mmハウジング材質 = ナイロンKK圧着ハウジング、47054シリーズ. この47054シリーズのKK 254圧着ハウジング(極性リブが付き)では、KK 254 2759シリーズの端子(代表品番 ; 720-5952 720-5952 )を使用しています。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
99 税込109
当日出荷


仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 13.34mm幅 = 6.58mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771&#x27;) 670-1771/、< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844/、< 808-4270&#x27;) 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583&#x27;) 679-5583/、< 679-5448&#x27;) 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
7日以内出荷

高さ(mm)6 幅(mm)76 仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 104257-4
エコ商品
長さ(mm)12.64 ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン1列コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 25.96mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JST FDZシリ-ズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリ-ズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリ-ドと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリ-ドが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)2.54 極数9 端子の種類ZIF垂直接点 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 ac/dc 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
829 税込912
5日以内出荷

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.59mm幅 = 2.51mmハウジング材質 = PETバージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.05mm幅 = 3.53mmハウジング材質 = PETバージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
7日以内出荷