ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨリトヤマさげ缶Mにぴったりのサイズ
段付きプレス缶にすっぽり収まる替え容器
外周部に刷毛しごき用の折り返しがついています。
容量(L)2.5
仕様内容器
材質ポリエチレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)175×155×140
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塗料カートリッジ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
下げ缶用の取替え内容器です。
特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。
ネット付き
セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚
材質ポリプロピレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
北欧デンマーク発
作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。
ヨーロッパで大人気。
密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。
使い切れなかった氷をそのまま保管可能。
冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。
自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。
飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。
保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。
蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様食器洗浄機使用可能
材質TPE、ABS、PP
色ウォーターブルー
質量(g)約240
穴数18
寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)-20
貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助
材質ポリカーボネート
形状角形
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
耐用温度(℃)-20~100
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助
材質ポリエーテルイミド
色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○
耐用温度(℃)-40~190
色替えや後始末が簡単な、カーリッジタイプの内容器。
用途下げ缶用内容器。
適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジ。
用途下げ缶用内容器。
仕様2.5L用
適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶2L、段付下げ缶
型式2型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)183×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
手肌にも環境にも配慮した、天然ヤシの実からつくった植物性洗剤です。
用途野菜、食器の洗浄。
トラスコ品番650-9977
材質ボトル:PE、キャップ:PP、キャップ材質=PP(タイ製)
容量(mL)標準使用濃度:水1Lに対し、2.5
容量(kg)18
容器BIB段ボール
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ全ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード