種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)3.1
概算質量(kg/km)0.19
素線径(mm)0.18
素線数50
定格電圧(V)600
導体公称断面積(mm2)1.25
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続
材質黄銅スズメッキ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続
適合電線0.35~2.5sq
材質PA66
色黒
使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
コンパクトで圧着がより丈夫に。
用途配線の確実な接続に。
材質黄銅
適合電線サイズ(sq)2.5~5.5
1袋
¥899
税込¥989
当日出荷
適合D Contact
定格電圧250V
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合E Contact
定格電圧500V
定格電流(A)16
適合C Contact
定格電流(A)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
ピン数(ピン)1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
色ライトグレー
定格電圧(V)320
電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)250
電流(A)10
サイズ3A
電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に。
トラスコ品番194-9190
全長(mm)210
適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6
適合端子フェルール
適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)
アズワン品番64-5028-70
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)12
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
関連キーワード
1
2
次へ