カテゴリ

  • 自動車純正部品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 機構部品(29)
  • トラック純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.75-12」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(85件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
R管 フカガワR管フカガワ(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
マモルーム 虫よけ吊るだけプレート アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレートアース製薬(1件のレビュー)
1,649税込1,814
1個
当日出荷から翌日出荷
ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)利用場所屋外FSC認証認定FSC認証番号C081641
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(27件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
Y管 フカガワY管フカガワ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCV
T管 フカガワT管フカガワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
1,848税込2,033
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
蛍光ペン スイングクールパステル STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクールパステルSTABILO(スタビロ)
179税込197
1本
当日出荷から9日以内出荷
ボディーの可愛さが人気の秘訣 引くだけで映える大人かわいいパステルカラー 4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える クリップ付なので持ち運びにも便利 持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい
商品タイプ使い切り本体
フラップヒンジ 開角度 90° ハーフェレフラップヒンジ 開角度 90°ハーフェレ
499税込549特価
1個
当日出荷
簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)90取付ネジ止め
バンド足 L足 5型 オーティスバンド足 L足 5型オーティス
349税込384
1個
当日出荷から32日以内出荷
シルバー
SUS T管 フカガワSUS T管フカガワ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
RT管 フカガワRT管フカガワ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
(47275)ブレーキM/C G/K トヨタ(47275)ブレーキM/C G/Kトヨタ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
パッキン DKB型 NOKパッキン DKB型NOK(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
オイルシール SB SB527512 NOKオイルシール SB SB527512NOK
899税込989
1個
当日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)75部品番号AB2967-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)12
オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム)NOK
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
SUS RY管 フカガワSUS RY管フカガワ
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
11,267税込12,394
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(47275)B/マスターシリンダー ガスケット トヨタ(47275)B/マスターシリンダー ガスケットトヨタ
289税込318
1個
当日出荷
ロングノーズペンチ スリム KLEIN TOOLSロングノーズペンチ スリムKLEIN TOOLS
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
刃先が細長くなっており深くまで届きます。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業に。電線の曲げ作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)142.9質量(g)68先端形状ロングノーズ
和美・ミニ九ツ切弁当 身(仕切付) 用美(ヤマコー)和美・ミニ九ツ切弁当 身(仕切付)用美(ヤマコー)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
仕様身・仕切セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×304×48内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×294×40(1桝内寸約95×95/仕切約H35)
排水管支持金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水管支持金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
949税込1,044
1個
翌日出荷から翌々日出荷
工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
Ag折りたたみ風呂ふた 東プレAg折りたたみ風呂ふた東プレ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン商品タイプシャッター式