カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(219)
  • 制御機器(119)
  • 切削工具(102)
  • テープ(13)
  • 測定用品(13)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.92mm」の検索結果

関連キーワード
494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • 2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ

    2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
    用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.35以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
  • RF アダプタ 2.92MM ジャック-SMP プラグ CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF アダプタ 2.92MM ジャック-SMP プラグ

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    59,980税込65,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-03
  • RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMPM プラグ CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMPM プラグ

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    71,980税込79,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-09
  • RF アダプタ 2.92MM IAL ジャック-ジャック 50 Ω AMPHENOL

    RF アダプタ 2.92MM IAL ジャック-ジャック 50 Ω

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:2.92mm 同軸 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1640-78
  • RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMP ジャック CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMP ジャック

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    65,980税込72,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-04
  • RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMPM ジャック CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMPM ジャック

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    71,980税込79,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-08
  • RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMA ジャック CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMA ジャック

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    46,980税込51,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:26.5GHzアズワン品番65-1646-12
  • RF アダプタ 2.92MM ジャック-SMPM ジャック CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF アダプタ 2.92MM ジャック-SMPM ジャック

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    76,980税込84,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-06
  • RF 同軸 2.92MM ジャック 50 Ω パネル AMPHENOL

    RF 同軸 2.92MM ジャック 50 Ω パネル

    AMPHENOL
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:2.92mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:ネジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1649-03
  • RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMP プラグ CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMP プラグ

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    66,980税込73,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-05
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    97,980税込107,778
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    109,800税込120,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    129,800税込142,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    129,800税込142,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    119,800税込131,780
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ

    サンワ[テープ]
    259,800税込285,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ

    サンワ[テープ]
    129,800税込142,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    89,980税込98,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    299,800税込329,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズ

    サンワ[テープ]
    299,800税込329,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    98,980税込108,878
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    179,000税込196,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    グレー使用温度範囲(℃)-40~176粘着剤アクリル系粘着剤
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    189,800税込208,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    159,800税込175,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • PACKING,PROTECTOR ホンダ

    PACKING,PROTECTOR

    ホンダ
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    49,980税込54,978
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMKコネクタ ユウエツ精機

    SMKコネクタ

    ユウエツ精機
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
    種類変換アダプタ動作周波数(GHz)40インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっきアダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 950mV onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 950mV

    onsemi
    749税込824
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2mV。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.57mm。幅 = 2.92mm。高さ = 2.05mm。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V

    onsemi
    49,980税込54,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.57mm。幅 = 2.92mm。高さ = 2mm。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • DiodesZetex TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-13-F DiodesZetex

    DiodesZetex TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-13-F

    DiodesZetex
    719税込791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向400 W、SMAJシリーズ、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...