内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
寸法(縦×横)(mm)38×38
種別使い捨て防じん
形状立体型、折畳可
区分DS2
質量(g)11以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
国家検定合格番号TM656
使用限度時間(h)18
排気抵抗(Pa)45以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
11日以内出荷
端子の種類はんだ
仕上【コンタクト】ニッケルの上に金
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(100個)
¥2,140
税込¥2,354
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
1個
¥569
税込¥626
欠品中
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単2×2本用(横配列)、リード線付、直列3V引き出し用
1個
¥370
税込¥407
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1個
¥209
税込¥230
欠品中
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物鳥類
トラスコ品番375-9733
幅(mm)113
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)430
奥行(mm)90
材質(磁石)フェライト磁石
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
部品名称リテーナ(2-2)
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB)
図解NoMGC-S501 フレーム,カリハ,カバー部品_No.38、MGC-S502EX フレーム,カリハ,カバー(2021年5月~)部品_No.35、MGC-S501EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.38、MGC-S501EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.37、MGC-S502EX フレーム,カリハ,カバー(~2021年4月)部品_No.35
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
2極モータの高圧力タイプ
電源三相AC200V
出力1.5kW
口径(Φ)400
風量(m3/min)110
仕様風圧:300Pa
相数3Φ
質量(kg)34
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
機能耐トラあり、雷ガード
絶縁種別絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110
定格容量(W)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
USBポート2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム
長さ(mm)2000
幅(mm)1940
質量(kg)5.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
主な適合純正品番2J2-21721-01-P9
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTP)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
主な適合純正品番2J2-21721-01-P8
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTP)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
色黒
材質EPDM
幅(mm)25.4
高さ(mm)25.4
粘着性強力
穴サイズ(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
備考PT1/8XPF1/8
規格145-02-02ニツタ
部品名称45°エルボ145-2-2
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB)
図解NoMRS90-500SLT ブーム3部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 元ブーム部品_No.13、BSM-840SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.51、BSM-1260SLT 元ブーム部品_No.12、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.51、BSM-1550L-18GK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.40、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.40、BSM-1265SLT 元ブーム部品_No.12、BSM-1065SLT 元ブーム部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.51、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.51、BSM-1550L-22AUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.71、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.71、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.51など
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
タンク容量(L)2
トラスコ品番810-5087
質量(g)700
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ