泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫
質量(kg)2.5
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)24±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在155
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
グリーン購入法適合
エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在260
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
グリーン購入法適合
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所洗面・トイレ
使用地区一般
厚さ(mm)5~30
タイプ泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
アズワン品番64-8573-34
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
2ホールの台付混合栓。吐水口120度回転。
用途キッチン用
適合場所キッチン
仕様節水
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)203
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所洗面所
仕様節水、泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所洗面台
取付穴径(Φmm)35
商品タイプ台付
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具
適合場所キッチン用
使用地区一般
仕様エコハンドル
長さ(mm)吐水口:自在235
寸法(mm)配管:13
取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)203
吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在235
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
グリーン購入法適合
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)30
アズワン品番64-5156-80
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
用途洗面化粧室用
適合場所洗面化粧室
JIS規格日本工業規格品
エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在262
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
適合場所洗面所
仕様ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)13
ホース長さ(m)0.5
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)94
商品タイプ台付タイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)1890
吐水口長さ(mm)235
グリーン購入法適合
取付穴径(mm)22~26
取付芯々(mm)203
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.12MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在260
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
グリーン購入法適合
別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在235
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在155
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
グリーン購入法適合
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在244
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
ホース長さ(mm)400
ホース長さ(m)0.4
湯用・水用の立水栓が分離していると、一度洗面器に水をためなければ、湯水混合ができず不便なもの。
このような場合におすすめしたい水栓がワンホール改造用混合水栓です。
適合場所洗面所
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)(水栓)Φ27±2
吐水口長さ(mm)98
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
オールメッキで高級感のあるデザイン、スプレー式でホースを引き出して使えます。ホース長さ1.2m、シャワー・整流の切替え式。
仕様ナット式
取付穴径(Φmm)レバー側:37~40、スプレー側:36~38
ナット対辺(mm)38
既設の混合栓を外した場合に見える、水アカやサビなどの汚れを隠すことができます。
キッチンなどのシンクに合わせやすいステンレス仕様。
粘着式なので、シンクに貼り付けることができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途2ホール混合栓の取付穴周りの汚れを隠すプレートです。
材質ステンレス
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
吐水口長さ(mm)170
規格JIS規格
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20
適合パイプ7957
取付穴径(Φmm)23~26
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)23~26
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38
アズワン品番65-2023-99
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード