573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アンテナAM用2分岐器
AM用の2分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489 電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)7以上、(3~10MHz)12以上、(10~30MHz)18以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上 挿入損失(dB)(0.5~3MHz)3.5以下、(3~10MHz)2.5以下、(10~30MHz)2.2以下、(30~222MHz)2以下、(222~770MHz)2.6以下、(770~1489MHz)3.2以下 結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下 逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)20以上、(10~30MHz)25以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力信号の一部を分岐します。幹線から1分岐を取出します。ノイズに強いダイキャスト構造。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。入出力端子数分のF-5接栓付属
周波数帯域(MHz)10~3224 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 逆結合損失(dB)(10~76MHz)18.0、(76~222MHz)25.0、(222~770MHz)20.0、(770~1489MHz)18.0、(1489~2150MHz)18.0、(2150~2681MHz)18.0、(2681~3224MHz)18.0 電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5 仕様入力・出力端子間通電形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスプロ電工双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
エコ商品
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用 適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF 逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16 インピーダンス(Ω)75(F形) 電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分配器 4k 8k 屋内用 モノタロウ 動画あり
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本) 材質ダイカスト タイプ全端子通電型 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通電容量0.5A(DC15V以下)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5 逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz) 周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)5~2600
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.2GHz対応の2分岐器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済) 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 挿入損失(dB)(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)2以下、(300~770MHz)2.5以下、(1000~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)4.5以下、(2150~2681MHz)6以下、(2681~3224MHz)6.5以下 結合損失(dB)(10~76MHz)12以上、(76~300MHz)11以上、(300~770MHz)12以上、(1000~1489MHz)13以上、(1489~2150MHz)14以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)18.5以上 逆結合損失(dB)(10~76MHz)15以上、(76~300MHz)25以上、(300~770MHz)20以上、(1000~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)16以上、(2150~2681MHz)16以上、(2681~3224MHz)16以上
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16 入力1個,Looxスイッチ 梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

分配数2 質量(kg)0.045 周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224 電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下 分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下 結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。200mmのケーブルが付いています。スイッチング機能付き,出力ポート2個。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクローム 材質プラスチック 長さ(m)0.2 電圧(V)24 出力2個,Loox52極24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×50×16 梱包内容ケーブル付き分岐器1個 ケーブル長(mm)200 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1個
1,898 税込2,088
20日以内出荷

ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型 入力周波数(MHz)47~2600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属 タイプ全端子電流通過型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
仕様全出力→入力端子間通電形 タイプ全端子電流通過型 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用 付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本 タイプ1端子電流通過型
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ 入力F型端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体) 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 設置場所屋内用 ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16 梱包内容分配器1個 有効距離(m)リモコン:最大5 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷

仕様優良住宅部品 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 RoHS指令(10物質対応)対応 端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
セット内容分岐コード本体 材質VCT 長さ(mm)約824 質量(g)約400 出力125V 15A 入力AC85-265V 50/60Hz 適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C 防塵防水性能防雨型(キャップ付き) 電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能) コネクタ2個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 定格電圧(V)AC200 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 接続方式ソルダレス端子(M5) 接続可能電線(mm2)8 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器 仕様金メッキ
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

質量(kg)0.8 極数3P 外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行) 定格絶縁電圧(V)690 接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付 定格インパルス耐電圧(kV)8 基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13) 定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm)50 ブラック 質量(g)78 消費電力(W)10 長さ(cm)62 出力電流(A)2 高さ(cm)1.8 入力電流(A)0.5 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 長さ(m)0.1 電圧(V)24 出力6個,Loox52極24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14 梱包内容ケーブル付き分岐器1個 ケーブル長(mm)80 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

2ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく2台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム 。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ 。音声付きの店内広告ビデオに最適 。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション 。医療施設の待合室で患者向け情報を表示 幅(mm)80 ブラック 質量(g)380 消費電力(W)13 長さ(cm)18 湿度(%RH)0~80 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)2 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、デュアル(2画面)テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力2画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示 ポート数2 ブラック 質量(g)394 消費電力(W)5 幅(cm)14.7 長さ(cm)21.4 湿度(%RH)20-90 (結露なきこと) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~ 60 高さ(cm)5.5 入力電流(A)0.2 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 18Gbps コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション レッド/ブラック/イエロー/グレイ 質量(g)21 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン]×2 コネクタ2SATA電源[15ピン]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミルキーホワイト 材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級IPX3 仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1 バンド通し穴有(側面)
1個
599 税込659
当日出荷

1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様主幹なし端子台付 種別増設用分電盤 形状露出専用形 材質(本体)プラスチック タイプスタンダード住宅用分電盤 深さ(mm)60 縦(mm)150 塗装色マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A)30 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つの蛇口に連結し2口に分岐させる分岐コネクター。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。2分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 2つ口蛇口 2つ又蛇口 仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2") 質量(kg)0.33 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×67×130 分岐数2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220 横(mm)127 深さ(mm)52 種類ホーム分電盤 配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A)50 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示 ポート数2 幅(mm)64 ブラック 質量(g)506 消費電力(W)5 長さ(cm)16.5 湿度(%RH)20-90 (結露なきこと) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)6.5 入力電流(A)0.2 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 18Gbps コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力。制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配。複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示。医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示 質量(g)762 消費電力(W)15 幅(cm)11 長さ(cm)25.8 湿度(%RH)10~85 (結露しないこと) 出力電流(A)3 保存温度(℃)-10 ~ 70 高さ(cm)2.6 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 45 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷