高耐候性
耐衝撃性
材質硬質塩化ビニル
JIS規格JIS C 8432
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称11硝酸カルシウム
登録保証生第92812号
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC 25
定格電流(A)1
適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75
回路方式片切常開形
接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触
結線方式巻締端子式
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
材質ポリプロピレン
色ホワイト
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
トラスコ品番469-3451
色透明
質量(g)53.3
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
火口7本付です。
全長(mm)625
質量(g)780
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)12~45
ガス圧力(MPa)可燃性:0.04~0.06
ガス消費量(L/h)酸素:1350~4400、可燃性:1200~4000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
こんなお得な商品も!

絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。
エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
種別セパレーターなし
伸度(%)450
引張強度(N/25mm)10
引張強度(N/10mm)4.0
粘着力(N/20mm)30
粘着力(N/25mm)37.5
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
材質/仕上鉄/ドブ
種類スプリングワッシャー
表面処理ドブ
角のあるプラントポットです。角型のポットです。
用途フラワーポット/プランター。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)60×60×H52
色ホワイト
容量(L)0.08
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。
インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。
※数字の自動繰り上げは2桁までです。
数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色黒
種別スタンプ台内蔵
寸法(mm)59.2×39.5×103.7
質量(g)81
書体ゴシック体
文字サイズ2号
印面サイズ(mm)19×6.2
グリーン購入法適合
印面種別自動ゴム印
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
肉厚(mm)2
材質クロロプレンゴム(耐油性)
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食
容量(g)400
耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)
危険物の類別非危険物
関連資料(0.27MB) (0.24MB)
最低温度(℃)使用可能:-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
産前・産後その他、腹部の保護、保温、固定に適した腹帯です。
マジックテープ式で、楽につけ外しができます。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!荒ゴミ・小石・水に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320
幅(mm)400
奥行(mm)30
材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。
どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。
用途手・足・腕
幅(mm)20
長さ(m)25(伸長時)
材質ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステル
アズワン品番8-2441-02
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
伸縮率(倍)約8~10(巾方向)
包帯種類ネット包帯
1巻
¥1,386
税込¥1,525
当日出荷
色ホワイト
タイプ平形コード用
定格3A 250V
包装パック商品
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
2号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状入ズミ
サイズ2号
文字種別英字
文字寸法(mm)6.0×4.5
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ単品
印面種別ゴム印
2号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状曲ガリ
2号
配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
電源ケーブル3本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付)
材質ポリプロピレン(PP)
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ2号
文字種別欧文日付
寸法(mm)50×28.5×111.6
質量(g)66
印面サイズ(mm)36×6.5
安心・快適・トラブルレス。
間違いない入門機。
”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。
3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。
また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。
さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。
※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1
付属品ナイロン2号-150m糸付
ストローク(mm)14.5
径(Φmm)スプール:45
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)250
ギア比5
糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150、 2.5-125、 3-100、フロロ:2-120、 2.5-105、 3-85、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-215、 0.20-195、 0.25-120
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:4
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理パーカー
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ