64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 材質SUS430 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5281 材質SUS430 質量(kg)32 槽内寸法(mm)間口545×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

東製作所二槽キャビネットシンク
エコ商品
材質SUS430 高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 奥行(mm)450 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)、ホース付き 荷姿完成品 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5265 材質SUS430 質量(kg)22 槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品 質量(kg)18.5 荷姿完成品 槽寸法(mm)320×375×220 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 トラップ(mm)(排水)200
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様オーバーフロー:あり 付属品ジャバラYホース 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800、バックガード:90
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5290 材質SUS430 質量(kg)35 槽内寸法(mm)間口695×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した中編靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 機能軽量 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)470(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した長編靴
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)550(25.5cm) 機能軽量、衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴
1足
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

甲プロテクタが足の甲部を保護し、ケガを防ぎます
用途甲プロテクターの装備が必要な従事者向け。製鉄・土木建築・鉄鋼・造船など 形状ローカット ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底) 材質(甲被)牛クロム革 機能かかと衝撃吸収・耐滑・甲プロテクター付 標準質量(g)1030(26.0cm1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/M 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)900 奥行(mm)500 高さ(mm)970 仕様完成品 トラスコ品番460-0045 質量(kg)31 槽深さ(mm)190
1台
139,800 税込153,780
24日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5273 材質SUS430 質量(kg)30 槽内寸法(mm)間口545×奥行310×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)600 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)40/90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
53,900 税込59,290
翌々日出荷

流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ 動画あり
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)約6.0 槽内寸法(mm)438×400×220 棚板高さ(mm)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SUGICO(スギコ)ダブルホース
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
1個
629 税込692
当日出荷

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓2個 材質SUS430 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
250,000 税込275,000
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 水分除去率(%)99 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.02MB) 取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
1個
6,192 税込6,811
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

・ スリムなプロファイルデザイン。・ PlayStation 5動作確認済み。・アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm) 材質アルミニウム 厚さ(mm)放熱パッド:0.5×2、1.75×1 ブラック 質量(g)23.5、サーマルパッド1:1.5、サーマルパッド2:5.25 型番SST-TP05B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×24.8×10.3、サーマルパッド1:70×0.5×20、サーマルパッド2:70×1.75×20 熱伝導率(W/mk)0.5mm = 1.8、1.75mm = 1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP04T
エコ商品
・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm) 材質アルミニウム、ステンレス鋼 厚さ(mm)放熱パッド:1、1.5 チタングレー 備考質量 : 70mm (W) x 13.4mm (H) x 22.8mm (D), 40gブルーパッド1 : 70mm (W) x 1.5mm (H) x 20mm (D), 3.25gブルーパッド2 : 70mm (W) X 1mm (H) X 20mm (D), 2.8g 型番SST-TP04T 熱伝導率(W/mk)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷

・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示。・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm) 材質アルミニウム、ステンレス鋼 厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5 質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8 備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。 型番SST-TP03-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20 熱伝導率(W/mk)1.5 動作温度(℃)-20 ~ 90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 材質(アッパー)牛クロム革(型押) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。 形状ローカット ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収 JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

椅子や座椅子の座り心地を変える、ウレタンクッションの座布団。カバーは外して洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。両面同じ生地の、シンプルな無地タイプ。中材は、しっとりな低反発と、しっかりな高反発の2層構造。
用途座布団、いす用クッションとして。低反発 高反発 無地 シンプル ナチュラル。 材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×39×4
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツール真空発生器
軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。 トラスコ品番409-3933 セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ 質量(kg)1.7 高さ(mm)160 タイプエア圧力調整可能 空気消費量(L/minANR)30 縦(mm)80 横(mm)222 吸入流量(最大)12L/min 最大真空圧(kPa)-88 エア流量(L/min)24
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 機能軽量、耐摩耗性、耐滑性 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 形状ローカット ブラック 材質(甲被)牛クロム革(型押) 機能耐滑性 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS規格合格 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,898 税込10,888
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 形状ハイカット ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質架橋ポリエチレン サイズ10A 長さ(m)10 呼び径13 アズワン品番64-5123-72
1巻
11,980 税込13,178
6日以内出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質架橋ポリエチレン セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個 サイズ10A 長さ(m)10 呼び径10 アズワン品番64-5123-68
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 形状ハイカット 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプひもタイプ
1足
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)