112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。 全長(mm)31.6
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3.8 長さ(mm)25 材質 表面処理クロメート 頭部形状なべ
1箱(1000個)
5,198 税込5,718
翌日出荷

1箱(500個)
3,398 税込3,738
翌日出荷

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状なべ
1箱(500個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通 リード角45度 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじの呼びM3.1 長さ(mm)22 材質ステンレス 頭部形状 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最大)3.8 寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500個)
3,698 税込4,068
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ
1箱(700本)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

連結式で持ち運び簡単。 連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。 バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。 ねじ先端が飛び出していないので安全です。 軽量間仕切・木間仕切兼用です。
適合2条ねじ3.5×22(10本) 材質ポリエチレン
1袋(5組)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

長さ(mm)30 ねじの呼びM3.8 材質鉄(または標準) 表面処理クロメート 頭部形状なべ
1箱(600本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1箱(2000個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)50 ねじの呼びM3.8 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 頭部形状なべ
1箱(300本)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

材質 長さ(mm)38 表面処理クロメート 頭部形状 ねじの呼びM3.8
1箱(500個)
3,198 税込3,518
翌日出荷

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプノブ式 伸縮範囲(mm)75~245 材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄 耐荷重(kg)20 最高高さ(mm)245 最低高さ(mm)75
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状
1箱(1000本)ほか
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじの呼びM3.8 寸法P(mm)約1.6 長さ(mm)38 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)3.8 表面処理ホワイト 寸法K(mm)2.7 寸法m(mm)(最大)4.1 寸法dk(mm)7
1箱(500個)
9,898 税込10,888
10日以内出荷

ねじの呼びM3.1 寸法P(mm)約1.3 長さ(mm)16 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)2.54 表面処理ブラック 寸法C(mm)約0.25 頭部形状 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最大)3.8 寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ねじの呼びM3.8 寸法P(mm)約1.6 長さ(mm)38 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)3.8 表面処理茶ブロンズ 寸法K(mm)2.7 寸法m(mm)(最大)4.1 寸法dk(mm)7
1箱(500個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ねじの呼びM3.8 寸法P(mm)約1.6 長さ(mm)38 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)3.8 表面処理ブラック 寸法K(mm)2.7 寸法m(mm)(最大)4.1 寸法dk(mm)7
1箱(500個)
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000本)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ(mm)16 ねじの呼びM2.7 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 頭部形状
1箱(1000本)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応
用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 grams ゴールド
1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
11,500 税込12,650
翌々日出荷